SIEMENS - SIE6AV65741AD004CX0 PROTECT FILM 10 TO 12 TOUCH DEVICE - 6AV65741AD004CX0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des elektrischen Zubehörs - sonstige
Art des mechanischen Zubehörs - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4025515066767
Artikelnummer
SIE6AV65741AD004CX0
Herstellernummer
6AV65741AD004CX0
Hersteller
SIE
Art des elektrischen Zubehörs:
sonstige
Art des mechanischen Zubehörs:
sonstige
- Compatibile con dispositivi Touch da 10"a 12"
- Modelli supportati: TP 270 10", MP 270B 10", MP 370 12"Touch, MP 377 12"Touch, C7-636 Touch
- Dotazione di fornitura: 10 pz. pellicola protettiva
- Protezione efficace contro graffi e danni al display
- Facilità di installazione e rimozione
- Aumento della durabilità e della vita utile degli apparecchi Touch
Pellicola protettiva apparecchi Touch da 10"a 12"
Protegge il display degli apparecchi Touch da 10"a 12"per modelli come TP 270 10", MP 270B 10", MP 370 12"Touch, MP 377 12"Touch, e C7-636 Touch.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


