Startseite

SIEMENS - SIE6AV63822HA075AX0 WINCC PACKAGE RT 8192, V7.5 - 6AV63822HA075AX0

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6AV63822HA075AX0 WINCC PACKAGE RT 8192, V7.5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Programmierschnittstellen - ja

  • Runtime-Betriebssystem, Windows 2000 - nein

  • Runtime-Betriebssystem, Windows Vista - nein

  • Runtime-Betriebssystem, LINUX - nein

  • Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 9x - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4025515737650

Artikelnummer

SIE6AV63822HA075AX0

Herstellernummer

6AV63822HA075AX0

Hersteller

SIE

Mit Programmierschnittstellen:

ja

Runtime-Betriebssystem, Windows 2000:

nein

Runtime-Betriebssystem, Windows Vista:

nein

Runtime-Betriebssystem, LINUX:

nein

Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 9x:

nein

Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows NT:

nein

Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 2000:

nein

Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows ME:

nein

Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 2003 Server:

nein

Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows Vista:

nein

Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, LINUX:

nein

Integrierbar i.d. Engineeringsoftware f.d. Autom.-System:

ja

Objektbausteinbibliothek:

integriert

Benutzergruppen (Passwortschutz) möglich:

ja

pacchetto WinCC per SIMATIC IPC, comprendente: WinCC RT 8192, V7.5 SP2; fornitura solo con ordinazione della stessa quantità di SIMATIC IPC nello stesso mod. di ordinaz. - - contenuto: 6AV6381-2BH07-5AX0 Con SIMATIC WinCC è possibile realizzare impianti in tutti i settori e tecnologie nonché ampliarli o modernizzarli funzionalmente o in modo specifico per il settore mediante opzioni o Add-ons.

SIEMENS

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie