Startseite

SIEMENS - SIE6AV63812BQ075AX0 WINCC RC 65536, V7.5 - 6AV63812BQ075AX0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mehrplatzfähigkeit, Runtime - ja

  • SCADA-Funktionalität - ja

  • Benutzergruppen (Passwortschutz) möglich - ja

  • Min. Prozessortaktfrequenz, Runtimesystem - 2.5 GHz

  • Mit OPC-Schnittstelle, Server - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4047622683248

Artikelnummer

SIE6AV63812BQ075AX0

Herstellernummer

6AV63812BQ075AX0

Hersteller

SIE

Mehrplatzfähigkeit, Runtime:

ja

SCADA-Funktionalität:

ja

Benutzergruppen (Passwortschutz) möglich:

ja

Min. Prozessortaktfrequenz, Runtimesystem:

2.5 GHz

Mit OPC-Schnittstelle, Server:

ja

Mit OPC-Schnittstelle, Client:

ja

Mit Programmierschnittstellen:

ja

Runtime-Betriebssystem, Windows XP:

nein

Runtime-Betriebssystem, Windows 2000:

nein

Runtime-Betriebssystem, LINUX:

nein

Runtime-Betriebssystem, Windows Vista:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows 7:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows 8:

nein

Runtime-Betriebssystem, sonstige:

ja

Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 9x:

nein

Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows NT:

nein

Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 2000:

nein

Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows XP:

nein

Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, LINUX:

nein

Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows ME:

nein

Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows Vista:

nein

Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 2003 Server:

nein

Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 7:

nein

Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 8:

nein

Min. Hauptspeicher, Runtimesystem:

4 MB

Min. Hauptspeicher, Projektierungssystem:

4 MB

Max. Serveranzahl:

18

Max. Anzahl der Clients:

32

Geeignet für Web-Clients:

ja

Alarm-Management:

ja

Trend-Darstellung:

ja

Max. Anzahl Multiuser Projektierung:

32

Onlineprojektierung möglich:

ja

Integrierbar i.d. Engineeringsoftware f.d. Autom.-System:

ja

Anzahl der Online/Runtime-Sprachen:

70

Sprachumschaltung möglich:

ja

Anzahl der Projektierungs/Runtime-Sprachen:

70

Anzahl der Projektierungs-Oberflächensprachen:

5

Mit Skriptsprache Visual Basic:

ja

Mit sonstiger Skriptsprache:

ja

Objektbausteinbibliothek:

integriert

Min. Prozessortaktfrequenz, Projektierungssystem:

2.5 GHz

Geeignet für Betriebssystem Windows 10:

ja

    Software di sistema WinCC V7.5 SP2

    Il software di sistema WinCC V7.5 SP2 consente di realizzare e modernizzare impianti in vari settori e tecnologie attraverso opzioni o Add-ons.

    Dettagli tecnici:

    • RC 65536 (65536 PowerTag)
    • Runtime/Configuration Software su DVD
    • Licenza flottante
    • Chiavetta USB con License Key
    • Classe A
    • Disponibile in 5 lingue: tedesco, inglese, francese,spagnolo, italiano
    • Contenuto del set: 3x DVD + 1x USB
    • ID articolo SIOS: 109783852

    Vantaggi per il cliente:

    • Flessibilità nella realizzazione e modernizzazione degli impianti.
    • Supporto a un'ampia gamma di settori e tecnologie.
    • Facilità d'uso grazie alla disponibilità in più lingue.
    • Opzioni e Add-ons per personalizzare le funzionalità secondo le esigenze specifiche.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie