Startseite

SIEMENS - SIE6AV63812BM074AX0 WINCC RC 128, V74 SP1 - 6AV63812BM074AX0

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6AV63812BM074AX0 WINCC RC 128, V74 SP1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit OPC-Schnittstelle, Server - ja

  • Mit OPC-Schnittstelle, Client - ja

  • Mit Programmierschnittstellen - ja

  • Runtime-Betriebssystem, Windows XP - nein

  • Runtime-Betriebssystem, Windows 2000 - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4047622402412

Artikelnummer

SIE6AV63812BM074AX0

Herstellernummer

6AV63812BM074AX0

Hersteller

SIE

Mit OPC-Schnittstelle, Server:

ja

Mit OPC-Schnittstelle, Client:

ja

Mit Programmierschnittstellen:

ja

Runtime-Betriebssystem, Windows XP:

nein

Runtime-Betriebssystem, Windows 2000:

nein

Runtime-Betriebssystem, LINUX:

nein

Runtime-Betriebssystem, Windows Vista:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows 7:

ja

Geeignet für Betriebssystem Windows 8:

ja

Runtime-Betriebssystem, sonstige:

ja

Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 9x:

nein

Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows NT:

nein

Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 2000:

nein

Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows XP:

nein

Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, LINUX:

nein

Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows ME:

nein

Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows Vista:

nein

Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 2003 Server:

nein

Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 7:

ja

Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 8:

ja

Min. Hauptspeicher, Runtimesystem:

2000 MB

Min. Hauptspeicher, Projektierungssystem:

2000 MB

Mehrplatzfähigkeit, Runtime:

ja

Max. Serveranzahl:

18

Max. Anzahl der Clients:

32

Geeignet für Web-Clients:

ja

SCADA-Funktionalität:

ja

Alarm-Management:

ja

Trend-Darstellung:

ja

Max. Anzahl Multiuser Projektierung:

32

Onlineprojektierung möglich:

ja

Integrierbar i.d. Engineeringsoftware f.d. Autom.-System:

ja

Anzahl der Online/Runtime-Sprachen:

70

Sprachumschaltung möglich:

ja

Anzahl der Projektierungs/Runtime-Sprachen:

70

Anzahl der Projektierungs-Oberflächensprachen:

5

Mit Skriptsprache Visual Basic:

ja

Mit sonstiger Skriptsprache:

ja

Objektbausteinbibliothek:

integriert

Benutzergruppen (Passwortschutz) möglich:

ja

Min. Prozessortaktfrequenz, Runtimesystem:

2.5 GHz

Min. Prozessortaktfrequenz, Projektierungssystem:

2.5 GHz

software di sistema WinCC V7.4 SP1, RC 128 (128 PowerTag), Runtime/Configuration Software su DVD, Floating License, License Key su chiavetta USB, classe A, in 5 lingue (de,en,fr,es,it), eseguibile su Windows 7 Prof/Ent/Ult +SP1 (32 bit)/ 7 Prof/Ent/Ult +SP1 (64 bit)/ 8.1 Prof./ENT (32 bit)/ 8.1 Prof./ENT (64 bit)/ 10 Prof./ENT (64 bit)/ Server 2008 R2+SP1 (64 bit)/ Server 2012 R2 (64 bit)/ Server 2016 (64 bit) ******************************* contenuto: set (2x DVD + 1x USB)