Startseite

SIEMENS - SIE6AV63812BH075AX0 WINCC RT 8192, V7.5 - 6AV63812BH075AX0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mehrplatzfähigkeit, Runtime - ja

  • SCADA-Funktionalität - ja

  • Benutzergruppen (Passwortschutz) möglich - ja

  • Min. Prozessortaktfrequenz, Runtimesystem - 2.5 GHz

  • Mit OPC-Schnittstelle, Server - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4047622682913

Artikelnummer

SIE6AV63812BH075AX0

Herstellernummer

6AV63812BH075AX0

Hersteller

SIE

Mehrplatzfähigkeit, Runtime:

ja

SCADA-Funktionalität:

ja

Benutzergruppen (Passwortschutz) möglich:

ja

Min. Prozessortaktfrequenz, Runtimesystem:

2.5 GHz

Mit OPC-Schnittstelle, Server:

ja

Mit OPC-Schnittstelle, Client:

ja

Mit Programmierschnittstellen:

ja

Runtime-Betriebssystem, Windows XP:

nein

Runtime-Betriebssystem, Windows 2000:

nein

Runtime-Betriebssystem, LINUX:

nein

Runtime-Betriebssystem, Windows Vista:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows 7:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows 8:

nein

Runtime-Betriebssystem, sonstige:

ja

Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 9x:

nein

Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows NT:

nein

Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 2000:

nein

Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows XP:

nein

Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, LINUX:

nein

Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows ME:

nein

Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows Vista:

nein

Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 2003 Server:

nein

Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 7:

nein

Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 8:

nein

Min. Hauptspeicher, Runtimesystem:

4 MB

Min. Hauptspeicher, Projektierungssystem:

4 MB

Max. Serveranzahl:

18

Max. Anzahl der Clients:

32

Geeignet für Web-Clients:

ja

Alarm-Management:

ja

Trend-Darstellung:

ja

Max. Anzahl Multiuser Projektierung:

32

Onlineprojektierung möglich:

ja

Integrierbar i.d. Engineeringsoftware f.d. Autom.-System:

ja

Anzahl der Online/Runtime-Sprachen:

70

Sprachumschaltung möglich:

ja

Anzahl der Projektierungs/Runtime-Sprachen:

70

Anzahl der Projektierungs-Oberflächensprachen:

5

Mit Skriptsprache Visual Basic:

ja

Mit sonstiger Skriptsprache:

ja

Objektbausteinbibliothek:

integriert

Min. Prozessortaktfrequenz, Projektierungssystem:

2.5 GHz

Geeignet für Betriebssystem Windows 10:

ja

    Software di sistema WinCC V7.5 SP2

    Con SIMATIC WinCC è possibile realizzare impianti in tutti i settori e tecnologie nonché ampliarli o modernizzarli funzionalmente o in modo specifico per il settore mediante opzioni o Add-ons.

    Dettagli tecnici:

    • RT 8192 (8192 PowerTag)
    • Software runtime
    • Licenza singola
    • SW e documentazione su DVD
    • License Key su chiavetta USB
    • Classe A
    • Supporto in 5 lingue: tedesco, inglese, francese, spagnolo, italiano
    • Osservare il rilascio del prodotto: support.industry.siemens.com ID articolo SIOS: 109783852
    • Contenuto: set (3x DVD + 1x USB)

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilita la realizzazione di impianti in vari settori industriali.
    • Fornisce la flessibilità di ampliare o modernizzare gli impianti esistenti.
    • Accesso a documentazione e software su DVD rende la formazione e l'implementazione più semplici.
    • La licenza singola consente una gestione efficiente delle risorse software.
    • Supporto multilingue per una maggiore accessibilità agli utenti internazionali.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie