SIEMENS - SIE6AV63812BF075AX0 WINCC RT 65536, V7.5 - 6AV63812BF075AX0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mehrplatzfähigkeit, Runtime - ja
SCADA-Funktionalität - ja
Benutzergruppen (Passwortschutz) möglich - ja
Min. Prozessortaktfrequenz, Runtimesystem - 2.5 GHz
Mit OPC-Schnittstelle, Server - ja
Packung
1 ST
EAN
4047622682920
Artikelnummer
SIE6AV63812BF075AX0
Herstellernummer
6AV63812BF075AX0
Hersteller
SIE
Mehrplatzfähigkeit, Runtime:
ja
SCADA-Funktionalität:
ja
Benutzergruppen (Passwortschutz) möglich:
ja
Min. Prozessortaktfrequenz, Runtimesystem:
2.5 GHz
Mit OPC-Schnittstelle, Server:
ja
Mit OPC-Schnittstelle, Client:
ja
Mit Programmierschnittstellen:
ja
Runtime-Betriebssystem, Windows XP:
nein
Runtime-Betriebssystem, Windows 2000:
nein
Runtime-Betriebssystem, LINUX:
nein
Runtime-Betriebssystem, Windows Vista:
nein
Geeignet für Betriebssystem Windows 7:
nein
Geeignet für Betriebssystem Windows 8:
nein
Runtime-Betriebssystem, sonstige:
ja
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 9x:
nein
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows NT:
nein
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 2000:
nein
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows XP:
nein
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, LINUX:
nein
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows ME:
nein
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows Vista:
nein
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 2003 Server:
nein
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 7:
nein
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 8:
nein
Min. Hauptspeicher, Runtimesystem:
4 MB
Min. Hauptspeicher, Projektierungssystem:
4 MB
Max. Serveranzahl:
18
Max. Anzahl der Clients:
32
Geeignet für Web-Clients:
ja
Alarm-Management:
ja
Trend-Darstellung:
ja
Max. Anzahl Multiuser Projektierung:
32
Onlineprojektierung möglich:
ja
Integrierbar i.d. Engineeringsoftware f.d. Autom.-System:
ja
Anzahl der Online/Runtime-Sprachen:
70
Sprachumschaltung möglich:
ja
Anzahl der Projektierungs/Runtime-Sprachen:
70
Anzahl der Projektierungs-Oberflächensprachen:
5
Mit Skriptsprache Visual Basic:
ja
Mit sonstiger Skriptsprache:
ja
Objektbausteinbibliothek:
integriert
Min. Prozessortaktfrequenz, Projektierungssystem:
2.5 GHz
Geeignet für Betriebssystem Windows 10:
ja
- RT 65536 (65536 PowerTag)
- Software runtime
- Licenza singola
- SW e documentazione su DVD
- License Key su chiavetta USB
- Classe A
- In 5 lingue (de, en, fr, es, it)
- ID articolo SIOS: 109783852
- Contenuto: set (3x DVD + 1x USB)
- Facilità di realizzazione di impianti in vari settori industriali.
- Opzioni e Add-ons per un'ampliamento funzionale e specifico delle installazioni.
- Costi contenuti grazie all'utilizzo di una licenza singola.
- Accesso a documentazione completa e software tramite supporto DVD e chiavetta USB.
- Supporto multilingue per una maggiore accessibilità agli utenti.
Software di sistema WinCC V7.5 SP2
Con SIMATIC WinCC è possibile realizzare impianti in tutti i settori e tecnologie nonché ampliarli o modernizzarli funzionalmente o in modo specifico per il settore mediante opzioni o Add-ons.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


