SIEMENS - SIE6AV63811AA000AX5 WINCC SOFTWARE UPDATE SERVICE - 6AV63811AA000AX5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mehrplatzfähigkeit, Runtime - ja
SCADA-Funktionalität - ja
Benutzergruppen (Passwortschutz) möglich - ja
SQL-Datenbank - integriert
Min. Prozessortaktfrequenz, Runtimesystem - 1 GHz
Packung
1 ST
EAN
4025515110385
Artikelnummer
SIE6AV63811AA000AX5
Herstellernummer
6AV63811AA000AX5
Hersteller
SIE
Mehrplatzfähigkeit, Runtime:
ja
SCADA-Funktionalität:
ja
Benutzergruppen (Passwortschutz) möglich:
ja
SQL-Datenbank:
integriert
Min. Prozessortaktfrequenz, Runtimesystem:
1 GHz
Mit OPC-Schnittstelle, Server:
ja
Mit OPC-Schnittstelle, Client:
ja
Mit Programmierschnittstellen:
ja
Runtime-Betriebssystem, Windows XP:
ja
Runtime-Betriebssystem, Windows 2000:
nein
Runtime-Betriebssystem, LINUX:
nein
Runtime-Betriebssystem, Windows Vista:
nein
Geeignet für Betriebssystem Windows 7:
ja
Runtime-Betriebssystem, sonstige:
ja
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 9x:
nein
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows NT:
nein
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 2000:
nein
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows XP:
ja
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, LINUX:
nein
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows ME:
nein
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows Vista:
nein
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 2003 Server:
nein
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 7:
ja
Min. Hauptspeicher, Runtimesystem:
1000 MB
Min. Hauptspeicher, Projektierungssystem:
1000 MB
Branchen- u. technologische Erweiterungen:
optional
Max. Serveranzahl:
12
Max. Anzahl der Clients:
32
Geeignet für Web-Clients:
ja
Alarm-Management:
ja
Trend-Darstellung:
ja
Max. Anzahl Multiuser Projektierung:
32
Onlineprojektierung möglich:
ja
Integrierbar i.d. Engineeringsoftware f.d. Autom.-System:
ja
Anzahl der Online/Runtime-Sprachen:
70
Sprachumschaltung möglich:
ja
Anzahl der Projektierungs/Runtime-Sprachen:
70
Anzahl der Projektierungs-Oberflächensprachen:
5
Mit Skriptsprache Visual Basic:
ja
Mit sonstiger Skriptsprache:
ja
Objektbausteinbibliothek:
integriert
Meldesystem:
integriert
Anwender-Archiv/Rezepturverwaltung:
optional
Reportsystem/Protokollsystem:
integriert
Funktion Prozessdiagnose:
optional
Min. Prozessortaktfrequenz, Projektierungssystem:
1 GHz
- Valido per 1 licenza
- Fornitura automatica di upgrade e service packs
- Copertura per tutto l'anno dalla data di fatturazione
- Richiede la versione attuale del software
- Accesso alle versioni software attuali senza interruzioni
- Prolungamento automatico del contratto, evitando la necessità di rinnovo manuale
- Possibilità di realizzare e modernizzare impianti in vari settori e tecnologie con opzioni e Add-ons
WinCC Software Update Service
Il WinCC Software Update Service offre forniture automatiche di upgrade e service packs per un anno in base al contratto, garantendo accesso alle versioni software più recenti.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


