SIEMENS - SIE6AV63722DF270AX0 SIMATIC ENMPRO, 3 WEB CLIENTS - 6AV63722DF270AX0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Konfigurationsfunktion integriert - ja
Geeignet für Betriebssystem Windows 9x - nein
Geeignet für Betriebssystem Windows NT - nein
Geeignet für Betriebssystem Windows 2000 - nein
Geeignet für Betriebssystem Windows XP - nein
Packung
1 ST
EAN
4025515736004
Artikelnummer
SIE6AV63722DF270AX0
Herstellernummer
6AV63722DF270AX0
Hersteller
SIE
Konfigurationsfunktion integriert:
ja
Geeignet für Betriebssystem Windows 9x:
nein
Geeignet für Betriebssystem Windows NT:
nein
Geeignet für Betriebssystem Windows 2000:
nein
Geeignet für Betriebssystem Windows XP:
nein
Geeignet für Betriebssystem Windows ME:
nein
Geeignet für Betriebssystem Windows CE:
nein
Geeignet für Betriebssystem Windows Vista:
nein
Geeignet für Betriebssystem Windows 2003 Server:
nein
Geeignet für Betriebssystem Windows 7:
nein
Geeignet für Betriebssystem Windows 8:
nein
Geeignet für Betriebssystem, sonstige:
ja
Diagnosefunktion integriert:
ja
Auswertefunktion integriert:
ja
Projektierungsfunktion integriert:
ja
Datenerfassungsfunktion integriert:
ja
Kommunikationsfunktion integriert:
ja
Technologische Funktion integriert:
nein
Inbetriebnahmefunktion integriert:
nein
Simulationsfunktion integriert:
nein
Bewegungsfunktion integriert:
nein
Analysefunktion integriert:
ja
Positionierfunktion integriert:
nein
Wartungsfunktion integriert:
nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
- Runtime Software
- Single License
- License Key su chiavetta USB
- Contenuto: 1x USB
- Scalabile e trasparente
- Rappresentazione dettagliata dei flussi di energia e valori di consumo
- Assegnazione ai rispettivi utilizzatori o centri di costo
- Monitoraggio delle modifiche e misure di efficienza
- Ottimizzazione dell'approvvigionamento energetico
- Confronto dell'efficienza energetica su diversi impianti e siti
Simatic EnergyManager Basic/PRO 3 Web Client
Il SIMATIC Energy Manager è il sistema di gestione dell'energia per l'industria, certificato secondo ISO 50001.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


