SIEMENS - SIE6AV36883EH470AX0 SIMATIC HMI KP32F PN - 6AV36883EH470AX0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Versorgungsspannung AC 50 Hz - 0...0 V
Versorgungsspannung DC - 20.4...28.8 V
Anzahl der Tasten - 32
Mit parametrierbaren Tasten - ja
Anzahl der Meldelampen - 8
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
113 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4025515080350
Artikelnummer
SIE6AV36883EH470AX0
Herstellernummer
6AV36883EH470AX0
Hersteller
SIE
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
0...0 V
Versorgungsspannung DC:
20.4...28.8 V
Anzahl der Tasten:
32
Mit parametrierbaren Tasten:
ja
Anzahl der Meldelampen:
8
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
0...0 V
Anzahl der digitalen Eingänge:
32
Anzahl der digitalen Ausgänge:
16
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
2
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
2
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
0
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
nein
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
nein
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
0
Mit optischer Schnittstelle:
nein
Unterstützt Protokoll für CAN:
nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für ASI:
nein
Unterstützt Protokoll für KNX:
nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
nein
Breite der Front:
295 mm
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
nein
Unterstützt Protokoll für LON:
nein
Einbautiefe:
37 mm
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
ja
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
nein
Anzahl der Farbmodi für LED:
5
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
nein
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
nein
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
ja
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
nein
Funkstandard Bluetooth:
nein
Funkstandard WLAN 802.11:
nein
Funkstandard GPRS:
nein
Funkstandard GSM:
nein
Mobilfunkstandard 3G (UMTS):
nein
IO-Link Master:
nein
Betriebstemperatur:
0...55 °C
Mit Tasten- und Meldelampentest:
ja
Anzahl der Einbauplätze für Befehls- und Meldegeräte:
0
Geeignet für Tragschienenmontage:
nein
Wand-/Direktmontage möglich:
nein
Fronteinbau möglich:
ja
Rack-Montage möglich:
nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Höhe der Front:
155 mm
Unterstützt Protokoll für EtherCAT:
nein
- 32 tasti a corsa corta
- LED multicolore
- Interfacce PROFINET con PROFISAFE
- 16DE+16DE/DA
- 4 Componenti DE pin
- DC 24 V collegabile in cascata
- Parametrizzabile da STEP 7 V5.5
- Realizzazione rapida di pannelli operatore
- Riduzione significativa dei costi
- Tempi di configurazione altamente semplificati
- Prodotto pronto per l'uso e preconfezionato
Simatic HMI KP32F PN
Il Key Panel SIMATIC HMI KP32F PN è un dispositivo di interfaccia con 32 tasti a corsa corta e LED multicolore, progettato per rendere più efficienti i pannelli operatore.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


