Startseite

SIEMENS - SIE6AV21572CW000AB0 WINCC UNIFIED 10 OPERATE CLIENTS - 6AV21572CW000AB0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Integrierbar i.d. Engineeringsoftware f.d. Autom.-System - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4047622815199

Artikelnummer

SIE6AV21572CW000AB0

Herstellernummer

6AV21572CW000AB0

Hersteller

SIE

Integrierbar i.d. Engineeringsoftware f.d. Autom.-System:

ja

SIMATIC WinCC Unified Client, 10 Operate Client, opzione per WinCC Unified PC, software runtime, Single License senza software e documentazione; chiave di licenza su chiavetta USB, classe A - - contenuto: 1x USB SIMATIC WinCC Unified è il nuovo software di visualizzazione in TIA Portal V16. Il runtime, sviluppato in modo radicalmente nuovo, si basa su tecnologie Web moderne come HTML5, SVG e JavaScript. Questo consente di accedere alla visualizzazione con ogni web browser moderno. WinCC Unified è scalabile, dal sistema monostazione con Panel o PC fino ad applicazioni complesse e distribuite. Linterfaccia utente è basata su vettori e semplifica notevolmente il ridimensionamento da piccolo a grande. Le diverse opzioni, come Calendar oppure Performance Insight, rendono liberamente scalabili le applicazioni anche da un punto di vista funzionale. Grazie ad interfacce più potenti e aperte WinCC Unified può integrare altri strumenti software (ad es. dellambiente IT) e raggrupparli in un concetto operativo unitario. WinCC Unified diventa così una piattaforma di integrazione, per combinare i dati della produzione con i dati del mondo IT.

SIEMENS

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie