SIEMENS - SIE6AV21553DB023AA0 WINCC UNIFIED V19 PC RT 150, PACKAGE - 6AV21553DB023AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mehrplatzfähigkeit, Runtime - ja
SCADA-Funktionalität - ja
Benutzergruppen (Passwortschutz) möglich - ja
Mit OPC-Schnittstelle, Server - ja
Mit OPC-Schnittstelle, Client - ja
Packung
1 ST
EAN
4025515745105
Artikelnummer
SIE6AV21553DB023AA0
Herstellernummer
6AV21553DB023AA0
Hersteller
SIE
Mehrplatzfähigkeit, Runtime:
ja
SCADA-Funktionalität:
ja
Benutzergruppen (Passwortschutz) möglich:
ja
Mit OPC-Schnittstelle, Server:
ja
Mit OPC-Schnittstelle, Client:
ja
Mit Programmierschnittstellen:
ja
Runtime-Betriebssystem, Windows XP:
nein
Runtime-Betriebssystem, Windows 2000:
nein
Runtime-Betriebssystem, LINUX:
nein
Runtime-Betriebssystem, Windows Vista:
nein
Geeignet für Betriebssystem Windows 7:
nein
Geeignet für Betriebssystem Windows 8:
nein
Runtime-Betriebssystem, sonstige:
ja
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 9x:
nein
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows NT:
nein
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 2000:
nein
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, LINUX:
nein
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows ME:
nein
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows Vista:
nein
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 2003 Server:
nein
Min. Hauptspeicher, Runtimesystem:
4 MB
Geeignet für Web-Clients:
ja
Alarm-Management:
ja
Trend-Darstellung:
ja
Integrierbar i.d. Engineeringsoftware f.d. Autom.-System:
ja
Sprachumschaltung möglich:
ja
Mit Skriptsprache Visual Basic:
ja
Mit sonstiger Skriptsprache:
ja
Objektbausteinbibliothek:
integriert
Geeignet für Betriebssystem Windows 10:
ja
WinCC Unified Package per SIMATIC IPC
WinCC Unified è il nuovo software di visualizzazione di TIA Portal, che offre la massima libertà nella scelta dell'ambiente di esecuzione.
Dettagli tecnici:
- WinCC Unified V19PC Runtime 150 PowerTag e Parameter Ctrl. PC
- WinCC Unified 100 LoggingTags
- Fornitura solo con ordinazione dello stesso numero di SIMATIC IPC nell'ambito dello stesso ordine
- ID articolo: 99860269
- Contenuto: 6AV2154-3DB02-3AA0; 6AV2154-0BP02-3AB0; 6AV2157-2DA00-0AB0
Vantaggi per il cliente:
- Scelta tra nuove generazioni di pannelli operatore o sistemi PC-based
- Creazione di visualizzazioni basate sul Web per il Web Server dei controllori SIMATIC S7-1500
- Supporto di tecnologie Web come HTML5, SVG e JavaScript per un'ottimale usabilità
- Accesso tramite qualsiasi browser Web corrente, senza necessità di installare plug-in
- Requisiti specifici del settore facilmente realizzabili mediante le opzioni disponibili
- Interfacce aperte per ampliamenti personalizzati e scambio flessibile di dati
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


