Startseite

SIEMENS - SIE6AV21542MB023AA0 WINCC UNIFIED PC RT 2.5K V19 - 6AV21542MB023AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit OPC-Schnittstelle, Server - ja

  • Mit OPC-Schnittstelle, Client - ja

  • Mit Programmierschnittstellen - ja

  • Runtime-Betriebssystem, Windows 2000 - nein

  • Runtime-Betriebssystem, Windows XP - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4025515767404

Artikelnummer

SIE6AV21542MB023AA0

Herstellernummer

6AV21542MB023AA0

Hersteller

SIE

Mit OPC-Schnittstelle, Server:

ja

Mit OPC-Schnittstelle, Client:

ja

Mit Programmierschnittstellen:

ja

Runtime-Betriebssystem, Windows 2000:

nein

Runtime-Betriebssystem, Windows XP:

nein

Runtime-Betriebssystem, Windows Vista:

nein

Runtime-Betriebssystem, LINUX:

nein

Runtime-Betriebssystem, sonstige:

ja

Geeignet für Betriebssystem Windows 7:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows 8:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows 10:

ja

Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 9x:

nein

Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows NT:

nein

Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 2000:

nein

Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows ME:

nein

Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 2003 Server:

nein

Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows Vista:

nein

Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, LINUX:

nein

Min. Hauptspeicher, Runtimesystem:

4000 MB

Mehrplatzfähigkeit, Runtime:

ja

Geeignet für Web-Clients:

ja

SCADA-Funktionalität:

ja

Alarm-Management:

ja

Trend-Darstellung:

ja

Integrierbar i.d. Engineeringsoftware f.d. Autom.-System:

ja

Anzahl der Online/Runtime-Sprachen:

5

Sprachumschaltung möglich:

ja

Mit Skriptsprache Visual Basic:

ja

Mit sonstiger Skriptsprache:

ja

Objektbausteinbibliothek:

integriert

Benutzergruppen (Passwortschutz) möglich:

ja

Min. Prozessortaktfrequenz, Runtimesystem:

2.3 GHz

SIMATIC WinCC Unified V19 PC Runtime 2,5k PowerTag, software runtime in TIA Portal; Single License; con software e documentazione su DVD; License Key su chiavetta USB; classe A; in 5 lingue: de,en,fr,es,it; Osservare il rilascio del prodotto: support.industry.siemens.com ID articolo: 109820987 - - contenuto: set (1x DVD + 1x USB) SIMATIC WinCC Unified è il nuovo software di visualizzazione di TIA Portal, è stato radicalmente rinnovato e offre la massima libertà nella scelta dellambiente di esecuzione. Come piattaforma di destinazione, è possibile scegliere tra nuove generazioni di pannelli operatore o sistemi PC-based. Inoltre si possono creare semplici visualizzazioni basate sul Web per il Web Server dei controllori SIMATIC S7-1500. Grazie al supporto di tecnologie Web come HTML5, SVG e JavaScript, si ottiene sempre un livello ottimale di usabilità, indipendentemente dal dispositivo utilizzato. WinCC Unified permette agli operatori autorizzati di accedere tramite qualsiasi browser Web corrente, senza che sia necessaria linstallazione di appositi plug-in. I requisiti specifici del settore sono facilmente realizzabili mediante le opzioni disponibili. Le interfacce aperte consentono inoltre ampliamenti personalizzati oppure di scambiare flessibilmente i dati con altri sistemi oppure di interconnetterli al mondo IT.

SIEMENS

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie