Startseite

SIEMENS - SIE6AV21540BS024AA0 WINCC UNIFIED DB STORAGE V20 - 6AV21540BS024AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Integrierbar i.d. Engineeringsoftware f.d. Autom.-System - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4047623243267

Artikelnummer

SIE6AV21540BS024AA0

Herstellernummer

6AV21540BS024AA0

Hersteller

SIE

Integrierbar i.d. Engineeringsoftware f.d. Autom.-System:

ja

SIMATIC WinCC Unified V20 Database Storage, opzione per WinCC Unified, software runtime, Single License con software e documentazione su DVD; License Key su chiavetta USB; classe A; - - contenuto: set (1x DVD + 1x USB) SIMATIC WinCC Unified è il nuovo software di visualizzazione di TIA Portal, è stato radicalmente rinnovato e offre la massima libertà nella scelta dellambiente di esecuzione. Come piattaforma di destinazione, è possibile scegliere tra nuove generazioni di pannelli operatore o sistemi PC-based. Inoltre si possono creare semplici visualizzazioni basate sul Web per il Web Server dei controllori SIMATIC S7-1500. Grazie al supporto di tecnologie Web come HTML5, SVG e JavaScript, si ottiene sempre un livello ottimale di usabilità, indipendentemente dal dispositivo utilizzato. WinCC Unified permette agli operatori autorizzati di accedere tramite qualsiasi browser Web corrente, senza che sia necessaria linstallazione di appositi plug-in. I requisiti specifici del settore sono facilmente realizzabili mediante le opzioni disponibili. Le interfacce aperte consentono inoltre ampliamenti personalizzati oppure di scambiare flessibilmente i dati con altri sistemi oppure di interconnetterli al mondo IT.

SIEMENS

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie