SIEMENS - SIE6AV21448JC100AA0 SIMATIC HMI TP900 COMFORT INOX - 6AV21448JC100AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Versorgungsspannung DC - 19.2...28.8 V
Ausführung des Displays - TFT
Anzahl der Bildpunkte, horizontal - 800
Anzahl der Bildpunkte, vertikal - 480
Bildschirmdiagonale - 9 inch
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1.495 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4025515732211
Artikelnummer
SIE6AV21448JC100AA0
Herstellernummer
6AV21448JC100AA0
Hersteller
SIE
Versorgungsspannung DC:
19.2...28.8 V
Ausführung des Displays:
TFT
Anzahl der Bildpunkte, horizontal:
800
Anzahl der Bildpunkte, vertikal:
480
Bildschirmdiagonale:
9 inch
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
ja
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
1
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
ja
Unterstützt Protokoll für CAN:
nein
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
ja
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
2
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
ja
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Mit Farbdisplay:
ja
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
0
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
ja
Mit nummerischer Tastatur:
ja
Mit SW-Schnittstellen:
nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für ASI:
nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP66K
Unterstützt Protokoll für KNX:
nein
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
nein
Anzahl der Farben des Displays:
16777216
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
nein
Unterstützt Protokoll für LON:
nein
Höhe der Front:
190 mm
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
nein
Touch-Technologie:
kapazitiver Multitouch
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
nein
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
nein
Einbautiefe:
65 mm
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
nein
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
ja
Funkstandard Bluetooth:
nein
Funkstandard WLAN 802.11:
nein
Funkstandard GPRS:
nein
Funkstandard GSM:
nein
Mobilfunkstandard 3G (UMTS):
nein
IO-Link Master:
nein
Anzahl der Graustufen/Blaustufen des Displays:
0
Nutzbarer Projektspeicher/Anwenderspeicher:
12 kByte
Mit Alpha Tastatur:
ja
Anzahl der Funktionstasten, programmierbar:
0
Anzahl der Tasten mit LED:
0
Anzahl der Systemtasten:
0
Mit Meldungsanzeige:
ja
Mit Meldesystem (inkl. Puffer und Quittierung):
ja
Prozesswertdarstellung (Ausgabe) möglich:
ja
Prozesswertvorgabe (Eingabe) möglich:
ja
Mit Rezepturen:
ja
Anzahl der Ebenen, Passwortschutz:
50
Mit Druckausgabe:
ja
Anzahl der Online-Sprachen:
32
Zusätzliche Softwarekomponenten, ladbar:
ja
Betriebstemperatur:
0...50 °C
Geeignet für Tragschienenmontage:
nein
Wand-/Direktmontage möglich:
nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Breite der Front:
274 mm
Leistungsaufnahme:
18 W
Unterstützt Protokoll für EtherCAT:
nein
- Materiale: Frontale in acciaio inox
- Pellicola decorativa: Ininterrotta
- Grado di protezione: IP66K
- Display: TFT widescreen da 9"
- Interfacce: PROFINET e MPI/PROFIBUS DP
- Memoria di progettazione: 12 Mbyte
- Sistema operativo: Windows CE 6.0 (supporto Microsoft terminato)
- Progettazione: Da WinCC Comfort V11
- Elevata durabilità grazie alfrontale in acciaio inox.
- Facile integrazione con sistemi esistenti tramite supporto per interfacce standard.
- Design user-friendly per una migliore interazione con l'operatore.
- Performance di visualizzazione ottimale con display widescreen.
- Flessibilità nella progettazione di applicazioni tramite WinCC Comfort.
SIMATIC HMI TP900 Comfort
I Comfort Panel sono concepiti per la realizzazione di compiti di visualizzazione performanti a livello di macchina.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


