Startseite

SIEMENS - SIE6AV21283UB060AX1 SIMATIC HMI MTP1900 UNIFIED COMFORT - 6AV21283UB060AX1

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Versorgungsspannung DC - 19.2...28.8 V

  • Ausführung des Displays - TFT

  • Anzahl der Bildpunkte, horizontal - 1920

  • Anzahl der Bildpunkte, vertikal - 1080

  • Bildschirmdiagonale - 18.5 inch

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

309 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4047618128036

Artikelnummer

SIE6AV21283UB060AX1

Herstellernummer

6AV21283UB060AX1

Hersteller

SIE

Versorgungsspannung DC:

19.2...28.8 V

Ausführung des Displays:

TFT

Anzahl der Bildpunkte, horizontal:

1920

Anzahl der Bildpunkte, vertikal:

1080

Bildschirmdiagonale:

18.5 inch

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Unterstützt Protokoll für TCP/IP:

ja

Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:

2

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für CAN:

nein

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:

0

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

ja

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:

1

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen USB:

4

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

nein

Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:

0

Mit Farbdisplay:

ja

Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:

0

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

ja

Mit nummerischer Tastatur:

ja

Unterstützt Protokoll für INTERBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für ASI:

nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65

Unterstützt Protokoll für KNX:

nein

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

nein

Anzahl der Farben des Displays:

16777216

Unterstützt Protokoll für SUCONET:

nein

Unterstützt Protokoll für LON:

nein

Höhe der Front:

294 mm

Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:

nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

nein

Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:

nein

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

nein

Einbautiefe:

73 mm

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:

nein

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:

nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

ja

Funkstandard Bluetooth:

nein

Funkstandard WLAN 802.11:

nein

Funkstandard GPRS:

nein

Funkstandard GSM:

nein

Mobilfunkstandard 3G (UMTS):

nein

IO-Link Master:

nein

Mit Alpha Tastatur:

ja

Mit Meldungsanzeige:

ja

Mit Meldesystem (inkl. Puffer und Quittierung):

ja

Prozesswertdarstellung (Ausgabe) möglich:

ja

Prozesswertvorgabe (Eingabe) möglich:

ja

Mit Rezepturen:

ja

Mit Druckausgabe:

ja

Anzahl der Online-Sprachen:

32

Zusätzliche Softwarekomponenten, ladbar:

ja

Betriebstemperatur:

0...45 °C

Geeignet für Tragschienenmontage:

nein

Wand-/Direktmontage möglich:

nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Breite der Front:

464 mm

Unterstützt Protokoll für EtherCAT:

nein

    Simatic HMI MTP1900

    Il SIMATIC HMI MTP1900 è un Unified Comfort Panel progettato per soluzioni di comando innovative basate sul nuovo software di visualizzazione SIMATIC WinCC Unified.

    Dettagli tecnici:

    • Display TFT widescreen da 18,5"con 16 milioni di colori
    • Interfaccia PROFINET
    • Progettabile da WinCC Unified Comfort V16
    • Incluso software Open Source concesso gratuitamente
    • Dimensioni da 7 a 22 pollici con la stessa dotazione di interfacce
    • Supporto per tecnologia Multi-Touch
    • Potenza hardware notevolmente superiore rispetto ai modelli precedenti
    • Capacità limite del sistema raddoppiate o triplicate
    • Funzionalità Edge integrata per un'espansione personalizzata
    • Sistema operativo proprietario per garantire la sicurezza IT
    • Due varianti di design: standard (marchi Siemens e SIMATIC HMI, telaio argento) e neutrale (senza marchi, telaio nero)

    Benefici per il cliente:

    • Soluzioni di comando innovative e personalizzabili in base alle esigenze.
    • Massimo comfort operativo grazie alla moderna tecnologia Multi-Touch.
    • Espandibilità facile e flessibile delle funzionalità del sistema.
    • Elevata sicurezza IT con possibilità di disattivare funzioni non necessarie.
    • Estetica accattivante con possibilità di scelta tra design standard e neutrale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie