Startseite

SIEMENS - SIE6AV21283MB570BX0 SIMATIC HMI MTP1200 UNIFIED COMFORT PRO - 6AV21283MB570BX0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Versorgungsspannung DC - 19.2...28.8 V

  • Ausführung des Displays - TFT

  • Anzahl der Bildpunkte, horizontal - 1280

  • Anzahl der Bildpunkte, vertikal - 800

  • Bildschirmdiagonale - 12.1 inch

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

2.579 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4047623413677

Artikelnummer

SIE6AV21283MB570BX0

Herstellernummer

6AV21283MB570BX0

Hersteller

SIE

Versorgungsspannung DC:

19.2...28.8 V

Ausführung des Displays:

TFT

Anzahl der Bildpunkte, horizontal:

1280

Anzahl der Bildpunkte, vertikal:

800

Bildschirmdiagonale:

12.1 inch

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Unterstützt Protokoll für TCP/IP:

ja

Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:

2

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für CAN:

nein

Anzahl der Schnittstellen PROFINET:

1

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:

1

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen USB:

4

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

nein

Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:

0

Mit Farbdisplay:

ja

Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:

0

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

ja

Mit nummerischer Tastatur:

ja

Unterstützt Protokoll für INTERBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für ASI:

nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65

Unterstützt Protokoll für KNX:

nein

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

nein

Anzahl der Farben des Displays:

16777216

Unterstützt Protokoll für SUCONET:

nein

Unterstützt Protokoll für LON:

nein

Höhe der Front:

225 mm

Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:

nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

nein

Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:

nein

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

nein

Einbautiefe:

163 mm

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:

nein

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:

nein

Funkstandard Bluetooth:

nein

Funkstandard WLAN 802.11:

nein

Funkstandard GPRS:

nein

Funkstandard GSM:

nein

Mobilfunkstandard 3G (UMTS):

nein

IO-Link Master:

nein

Mit Alpha Tastatur:

ja

Mit Meldungsanzeige:

ja

Mit Meldesystem (inkl. Puffer und Quittierung):

ja

Prozesswertdarstellung (Ausgabe) möglich:

ja

Prozesswertvorgabe (Eingabe) möglich:

ja

Mit Rezepturen:

ja

Mit Druckausgabe:

ja

Anzahl der Online-Sprachen:

32

Zusätzliche Softwarekomponenten, ladbar:

ja

Betriebstemperatur:

0...45 °C

Geeignet für Tragschienenmontage:

nein

Wand-/Direktmontage möglich:

nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Breite der Front:

313 mm

Leistungsaufnahme:

14.4 W

Unterstützt Protokoll für EtherCAT:

nein

    Simatic HMI MTP1200 PRO

    I SIMATIC HMI MTP1200 PRO sono dispositivi versatili progettati per un'operazione intuitiva e interattiva in ambienti industriali.

    Dettagli tecnici:

    • Display TFT widescreen da 12,1" con 16 milioni di colori
    • Interfaccia PROFINET
    • Progettazione attraverso WinCC Unified Comfort V18
    • Grado di protezione IP65 (NEMA4)
    • Dimensioni disponibili da 12 a 22 pollici
    • Funzione Edge integrata per espansione delle funzionalità
    • Due varianti di design: standard e neutrale

    Vantaggi per i clienti:

    • Massimo comfort operativo grazie alla tecnologia Multi-Touch
    • Soluzioni di comando innovative attraverso il software SIMATIC WinCC Unified
    • Varietà delle opzioni di montaggio: direttamente sulla macchina o su piedistallo
    • Espansione delle funzionalità in base alle esigenze specifiche
    • Design personalizzabile per adattarsi all'estetica desiderata

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie