SIEMENS - SIE6AV21283MB270BX0 SIMATIC HMI MTP1200 UNIFIED COMFORT PRO - 6AV21283MB270BX0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Versorgungsspannung DC - 19.2...28.8 V
Ausführung des Displays - TFT
Anzahl der Bildpunkte, horizontal - 1280
Anzahl der Bildpunkte, vertikal - 800
Bildschirmdiagonale - 12.1 inch
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
2.579 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4047623413462
Artikelnummer
SIE6AV21283MB270BX0
Herstellernummer
6AV21283MB270BX0
Hersteller
SIE
Versorgungsspannung DC:
19.2...28.8 V
Ausführung des Displays:
TFT
Anzahl der Bildpunkte, horizontal:
1280
Anzahl der Bildpunkte, vertikal:
800
Bildschirmdiagonale:
12.1 inch
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
ja
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
2
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für CAN:
nein
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
4
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
nein
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Mit Farbdisplay:
ja
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
0
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
ja
Mit nummerischer Tastatur:
ja
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für ASI:
nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Unterstützt Protokoll für KNX:
nein
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
nein
Anzahl der Farben des Displays:
16777216
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
nein
Unterstützt Protokoll für LON:
nein
Höhe der Front:
225 mm
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
nein
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
nein
Einbautiefe:
163 mm
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
nein
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
nein
Funkstandard Bluetooth:
nein
Funkstandard WLAN 802.11:
nein
Funkstandard GPRS:
nein
Funkstandard GSM:
nein
Mobilfunkstandard 3G (UMTS):
nein
IO-Link Master:
nein
Mit Alpha Tastatur:
ja
Mit Meldungsanzeige:
ja
Mit Meldesystem (inkl. Puffer und Quittierung):
ja
Prozesswertdarstellung (Ausgabe) möglich:
ja
Prozesswertvorgabe (Eingabe) möglich:
ja
Mit Rezepturen:
ja
Mit Druckausgabe:
ja
Anzahl der Online-Sprachen:
32
Zusätzliche Softwarekomponenten, ladbar:
ja
Betriebstemperatur:
0...45 °C
Geeignet für Tragschienenmontage:
nein
Wand-/Direktmontage möglich:
nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Breite der Front:
313 mm
Leistungsaufnahme:
14.4 W
Unterstützt Protokoll für EtherCAT:
nein
- Display: 12,1"TFT widescreen, 16 milioni di colori
- Protezione: Grado di protezione IP65 (NEMA4)
- Interfaccia: PROFINET
- Software: Progettabile con WinCC Unified Comfort V18, include software Open Source gratuito
- Opzioni di montaggio: Montaggio su macchina, piedistallo, o sistema di bracci di sostegno
- Tecnologia: Multi-Touch per massimo comfort operativo
- Design: Due varianti - standard con marchi Siemens e telaio in alluminio argento, neutrale senza marchi e telaio nero
- Espandibilità: Funzionalità Edge integrata per ampliamento secondo esigenze
- Dimensioni disponibili: Dalle 12"alle 22"
- Soluzioni di comando innovative grazie a WinCC Unified
- Elevata flessibilità di montaggio per adattarsi a diverse applicazioni
- Design personalizzabile per una migliore integrazione nell'ambiente produttivo
- Alto livello di protezione contro polvere e acqua per operazioni affidabili
- Interfaccia utente user-friendly grazie alla tecnologia Multi-Touch
- Espansione semplice e veloce delle funzionalità del sistema
Simatic HMI MTP1200 PRO per braccio di sostegno
Il SIMATIC HMI MTP1200 PRO è un terminale di interfaccia operativa avanzata con display TFT widescreen da 12,1"e interfaccia PROFINET, progettato per soluzioni di comando innovative.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


