SIEMENS - SIE6AV21271AB000LX1 SIMATIC HMI KP8 PN LX 6MM - 6AV21271AB000LX1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Versorgungsspannung DC - 20.4...28.8 V
Anzahl der Tasten - 8
Mit parametrierbaren Tasten - ja
Anzahl der Meldelampen - 8
Anzahl der digitalen Eingänge - 8
Packung
1 ST
EAN
4025515732181
Artikelnummer
SIE6AV21271AB000LX1
Herstellernummer
6AV21271AB000LX1
Hersteller
SIE
Versorgungsspannung DC:
20.4...28.8 V
Anzahl der Tasten:
8
Mit parametrierbaren Tasten:
ja
Anzahl der Meldelampen:
8
Anzahl der digitalen Eingänge:
8
Anzahl der digitalen Ausgänge:
8
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
2
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
2
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
0
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
nein
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
nein
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
0
Mit optischer Schnittstelle:
nein
Unterstützt Protokoll für CAN:
nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für ASI:
nein
Unterstützt Protokoll für KNX:
nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
nein
Breite der Front:
40.7 mm
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
nein
Unterstützt Protokoll für LON:
nein
Einbautiefe:
68.15 mm
Schutzart (IP), frontseitig:
IP64
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
ja
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
nein
Anzahl der Farbmodi für LED:
5
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
nein
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
nein
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
nein
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
nein
Funkstandard Bluetooth:
nein
Funkstandard WLAN 802.11:
nein
Funkstandard GPRS:
nein
Funkstandard GSM:
nein
Mobilfunkstandard 3G (UMTS):
nein
IO-Link Master:
nein
Betriebstemperatur:
0...60 °C
Mit Tasten- und Meldelampentest:
ja
Anzahl der Einbauplätze für Befehls- und Meldegeräte:
0
Geeignet für Tragschienenmontage:
nein
Wand-/Direktmontage möglich:
nein
Fronteinbau möglich:
ja
Rack-Montage möglich:
nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Höhe der Front:
252.4 mm
Unterstützt Protokoll für EtherCAT:
nein
- 8 tasti a corsa corta
- Spessore della lamiera: 1...6 mm
- Interfacce PN
- Design neutrale nero
- 8 pin DI/DO configurabili
- DC 24V collegabile in cascata
- Parametrizzabile da STEP 7 V5.5
- Realizzazione rapida di pannelli operatore
- Riduzione significativa dei costi e dei tempi di configurazione
- Pronto per l'uso e preconfezionato
Simatic HMI KP8 PN LX
Il SIMATIC HMI KP8 PN LX è un pannello operatore versatile progettato per un utilizzo rapido e una configurazione semplice.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


