SIEMENS - SIE6AV21252JB230AX0 SIMATIC HMI KTP900F MOBILE - 6AV21252JB230AX0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Versorgungsspannung DC - 19.2...28.8 V
Ausführung des Displays - TFT
Anzahl der Farben des Displays - 16777216
Bildschirmdiagonale - 9 inch
Unterstützt Protokoll für TCP/IP - ja
Packung
1 ST
EAN
4047623404750
Artikelnummer
SIE6AV21252JB230AX0
Herstellernummer
6AV21252JB230AX0
Hersteller
SIE
Versorgungsspannung DC:
19.2...28.8 V
Ausführung des Displays:
TFT
Anzahl der Farben des Displays:
16777216
Bildschirmdiagonale:
9 inch
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
ja
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
nein
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
1
Unterstützt Protokoll für CAN:
nein
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
0
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für ASI:
nein
Unterstützt Protokoll für KNX:
nein
Mit Farbdisplay:
ja
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
ja
Anzahl der Bildpunkte, horizontal:
800
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
nein
Anzahl der Bildpunkte, vertikal:
480
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
nein
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
nein
Mit Alpha Tastatur:
nein
Unterstützt Protokoll für LON:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
ja
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
nein
Mit Touchscreen:
ja
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
nein
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
ja
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
nein
Schutzart (IP):
IP65
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
ja
Geeignet für NOT-AUS:
ja
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
nein
Steckbarer Anschluss:
ja
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
nein
Max. Fallhöhe, nach Norm IEC 60068-2-32:
1.2 m
Funkstandard Bluetooth:
nein
Funkstandard WLAN 802.11:
nein
Funkstandard GPRS:
nein
Funkstandard GSM:
nein
Mobilfunkstandard 3G (UMTS):
nein
IO-Link Master:
nein
Nutzbarer Projektspeicher/Anwenderspeicher:
12 kByte
Anzahl der Funktionstasten, programmierbar:
10
Anzahl der Tasten mit LED:
10
Anzahl der Systemtasten:
0
Mit Zustimmtaster/Totmanntaster:
ja
Mit Meldungsanzeige:
ja
Mit Meldesystem (inkl. Puffer und Quittierung):
ja
Prozesswertdarstellung (Ausgabe) möglich:
ja
Prozesswertvorgabe (Eingabe) möglich:
ja
Mit Rezepturen:
ja
Anzahl der Ebenen, Passwortschutz:
50
Mit Druckausgabe:
nein
Anzahl der Online-Sprachen:
32
Betriebstemperatur:
0...45 °C
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Breite:
306.5 mm
Höhe:
223.69999 mm
Tiefe:
91 mm
Gewicht:
1.6 kg
Unterstützt Protokoll für EtherCAT:
nein
- Display: 9.0"TFT-Display
- Risoluzione: 800x480 Pixel
- Colore: 16 milioni di colori
- Comando: a tasti/touch
- 10 tasti funzione
- Interfacce: 1x PROFINET/Industrial Ethernet
- 1xscheda multimedia
- 1x USB
- Selettore a chiave
- Tasto di consenso
- Pulsante di emergenza/arresto progettabile da WinCC Comfort V13 SP1
- Funzionalità: standard oppure Safety Integrated
- Facilità d'uso grazie al display touch e ai tasti funzione multifunzione.
- Versatilità nell'integrazione in diverse applicazioni grazie a molteplici interfacce di comunicazione.
- Supporto per modalità di operazione sia standard che Safety Integrated, garantendo la conformità ai requisiti di sicurezza.
- Design portatile, ideale per ambienti industriali in cui è richiesta mobilità.
Simatic HMI KTP900F Mobile
Il Simatic HMI KTP900F Mobile è un pannello operatore con schermo TFT da 9.0"progettato per un'interazione intuitiva e versatile grazie ai comandi a tasti e touch.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


