Startseite

SIEMENS - SIE6AV21240QC241AX0 SIMATIC HMI TP1500 COMFORT PRO - 6AV21240QC241AX0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Versorgungsspannung DC - 19.2...28.8 V

  • Ausführung des Displays - TFT

  • Anzahl der Bildpunkte, horizontal - 1366

  • Anzahl der Bildpunkte, vertikal - 768

  • Bildschirmdiagonale - 15.6 inch

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1.051 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4047623408772

Artikelnummer

SIE6AV21240QC241AX0

Herstellernummer

6AV21240QC241AX0

Hersteller

SIE

Versorgungsspannung DC:

19.2...28.8 V

Ausführung des Displays:

TFT

Anzahl der Bildpunkte, horizontal:

1366

Anzahl der Bildpunkte, vertikal:

768

Bildschirmdiagonale:

15.6 inch

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Unterstützt Protokoll für TCP/IP:

ja

Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:

2

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

ja

Unterstützt Protokoll für CAN:

nein

Anzahl der Schnittstellen PROFINET:

2

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:

0

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

ja

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:

1

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen USB:

2

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

ja

Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:

0

Mit Farbdisplay:

ja

Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:

0

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

ja

Mit nummerischer Tastatur:

ja

Mit SW-Schnittstellen:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für ASI:

nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65

Unterstützt Protokoll für KNX:

nein

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

nein

Anzahl der Farben des Displays:

16777216

Unterstützt Protokoll für SUCONET:

nein

Unterstützt Protokoll für LON:

nein

Höhe der Front:

225.5 mm

Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:

nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

nein

Touch-Technologie:

kapazitiver Multitouch

Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:

nein

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

nein

Einbautiefe:

101 mm

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:

nein

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:

nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

ja

Funkstandard Bluetooth:

nein

Funkstandard WLAN 802.11:

nein

Funkstandard GPRS:

nein

Funkstandard GSM:

nein

Mobilfunkstandard 3G (UMTS):

nein

IO-Link Master:

nein

Anzahl der Graustufen/Blaustufen des Displays:

0

Nutzbarer Projektspeicher/Anwenderspeicher:

24 kByte

Mit Alpha Tastatur:

ja

Anzahl der Funktionstasten, programmierbar:

0

Anzahl der Tasten mit LED:

0

Anzahl der Systemtasten:

0

Mit Meldungsanzeige:

ja

Mit Meldesystem (inkl. Puffer und Quittierung):

ja

Prozesswertdarstellung (Ausgabe) möglich:

ja

Prozesswertvorgabe (Eingabe) möglich:

ja

Mit Rezepturen:

ja

Anzahl der Ebenen, Passwortschutz:

50

Mit Druckausgabe:

ja

Anzahl der Online-Sprachen:

32

Zusätzliche Softwarekomponenten, ladbar:

ja

Betriebstemperatur:

0...45 °C

Geeignet für Tragschienenmontage:

nein

Wand-/Direktmontage möglich:

nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Breite der Front:

396 mm

Leistungsaufnahme:

36 W

Unterstützt Protokoll für EtherCAT:

nein

    Simatic HMI TP1500 Comfort Pro

    Il Comfort Panel è progettato per realizzare compiti di visualizzazione performanti a livello di macchina con un display TFT da 15 pollici e interfacce avanzate.

    Dettagli tecnici:

    • Display TFT 15"widescreen
    • 16 milioni di colori
    • Interfaccia PROFINET
    • Interfaccia MPI/PROFIBUS DP
    • Memoria di progettazione da 24 MB
    • WEC 2013
    • Progettabile da WinCC Comfort V14 SP1
    • Grado di protezione elevato IP65 (NEMA4)

    Vantaggi per i clienti:

    • Opzioni di montaggio flessibili, direttamente sulla macchina tramite adattatori speciali, su un piede di appoggio o su un sistemadi bracci di sostegno
    • Elevata qualità della visualizzazione per una gestione delle macchine più efficiente
    • Facilità d'uso grazie all'interfaccia touch-screen intuitiva

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie