Startseite

SIEMENS - SIE6AV21233DB320AW0 SIMATIC HMI MTP400 UNIFIED BASIC - 6AV21233DB320AW0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Versorgungsspannung DC - 19.2...28.8 V

  • Ausführung des Displays - TFT

  • Anzahl der Bildpunkte, horizontal - 800

  • Anzahl der Bildpunkte, vertikal - 480

  • Bildschirmdiagonale - 4.3 inch

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

90 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4034106035181

Artikelnummer

SIE6AV21233DB320AW0

Herstellernummer

6AV21233DB320AW0

Hersteller

SIE

Versorgungsspannung DC:

19.2...28.8 V

Ausführung des Displays:

TFT

Anzahl der Bildpunkte, horizontal:

800

Anzahl der Bildpunkte, vertikal:

480

Bildschirmdiagonale:

4.3 inch

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Unterstützt Protokoll für TCP/IP:

ja

Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:

1

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für CAN:

nein

Anzahl der Schnittstellen PROFINET:

1

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:

0

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

ja

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen USB:

2

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

nein

Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:

0

Mit Farbdisplay:

ja

Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:

0

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

ja

Mit nummerischer Tastatur:

ja

Unterstützt Protokoll für INTERBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für ASI:

nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65

Unterstützt Protokoll für KNX:

nein

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

nein

Anzahl der Farben des Displays:

16777216

Unterstützt Protokoll für SUCONET:

nein

Unterstützt Protokoll für LON:

nein

Höhe der Front:

116 mm

Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:

nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

nein

Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:

nein

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

nein

Einbautiefe:

36 mm

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:

nein

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:

nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

nein

Funkstandard Bluetooth:

nein

Funkstandard WLAN 802.11:

nein

Funkstandard GPRS:

nein

Funkstandard GSM:

nein

Mobilfunkstandard 3G (UMTS):

nein

IO-Link Master:

nein

Mit Alpha Tastatur:

ja

Mit Meldungsanzeige:

ja

Mit Meldesystem (inkl. Puffer und Quittierung):

ja

Mit Rezepturen:

ja

Mit Druckausgabe:

nein

Anzahl der Online-Sprachen:

32

Zusätzliche Softwarekomponenten, ladbar:

nein

Schutzart (NEMA), frontseitig:

4X

Betriebstemperatur:

0...50 °C

Geeignet für Tragschienenmontage:

nein

Wand-/Direktmontage möglich:

nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Breite der Front:

140 mm

Leistungsaufnahme:

3.8 W

Unterstützt Protokoll für EtherCAT:

nein

    Simatic Hmi Mtp400

    I SIMATIC HMI MTP400 è un pannello di comando touch con un display TFT da 4", progettato per soluzioni di comando innovative.

    Dettagli tecnici:

    • Display TFT 4” widescreen
    • 16 milioni di colori
    • Interfaccia PROFINET
    • Progettabile con WinCC Unified Basic V18 Upd. 3
    • Software Open Source incluso gratuitamente
    • Supporto per tecnologia Multi-Touch
    • System performance significativamente migliorata
    • Sistema operativo proprietario per sicurezza IT

    Vantaggi per i clienti:

    • Consente di sviluppare applicazioni di dimensioni maggiori rispetto ai pannelli tradizionali
    • Massimo comfort operativo grazie alla moderna tecnologia Multi-Touch
    • Maggiore sicurezza IT grazie alla disattivazione di funzioni o interfacce non richieste
    • Inclusione di un software gratuito che migliora la flessibilitàe la personalizzazione

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie