Startseite

SIEMENS - SIE6AV21142FA070AA0 WINCC RT ADVANCED V17 (2048) SW PACKAGE - 6AV21142FA070AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Benutzergruppen (Passwortschutz) möglich - ja

  • Mit Programmierschnittstellen - ja

  • Runtime-Betriebssystem, Windows 2000 - nein

  • Runtime-Betriebssystem, LINUX - nein

  • Runtime-Betriebssystem, Windows Vista - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4025515731900

Artikelnummer

SIE6AV21142FA070AA0

Herstellernummer

6AV21142FA070AA0

Hersteller

SIE

Benutzergruppen (Passwortschutz) möglich:

ja

Mit Programmierschnittstellen:

ja

Runtime-Betriebssystem, Windows 2000:

nein

Runtime-Betriebssystem, LINUX:

nein

Runtime-Betriebssystem, Windows Vista:

nein

Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 9x:

nein

Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows NT:

nein

Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 2000:

nein

Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, LINUX:

nein

Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows ME:

nein

Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows Vista:

nein

Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 2003 Server:

nein

Integrierbar i.d. Engineeringsoftware f.d. Autom.-System:

ja

Objektbausteinbibliothek:

integriert

    Simatic WinCC Runtime Advanced

    SIMATIC WinCC Runtime Advanced è una soluzione HMI basata su PC per sistemi a stazione singola direttamente sulla macchina.

    Dettagli tecnici:

    • Pacchetto SW per SIMATIC IPC
    • 2048 PowerTag
    • WinCC Runtime Advanced 2048 PowerTag V17
    • SIMATIC WinCC Recipes+Logging per Runtime Advanced
    • Fornitura solo con ordinazione dello stesso numero di SIMATIC IPC nell'ambito dello stesso ordine
    • Codici di contenuto: 6AV2104-0FA07-0AA0 e 6AV2107-0HA00-0BB0

    Benefici per il cliente:

    • Facilita la gestione dei processi tramite un'interfaccia utente intuitiva.
    • Supporta operazioni HMI efficienti con un design scalabile.
    • Consente un miglior monitoraggio e controllo delle macchine e dei processi.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie