Startseite

SIEMENS - SIE6AV21142BA070AA0 WINCC RT ADVANCED V17 (128) SW PACKAGE - 6AV21142BA070AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Programmierschnittstellen - ja

  • Runtime-Betriebssystem, Windows 2000 - nein

  • Runtime-Betriebssystem, Windows Vista - nein

  • Runtime-Betriebssystem, LINUX - nein

  • Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 9x - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4025515731863

Artikelnummer

SIE6AV21142BA070AA0

Herstellernummer

6AV21142BA070AA0

Hersteller

SIE

Mit Programmierschnittstellen:

ja

Runtime-Betriebssystem, Windows 2000:

nein

Runtime-Betriebssystem, Windows Vista:

nein

Runtime-Betriebssystem, LINUX:

nein

Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 9x:

nein

Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows NT:

nein

Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 2000:

nein

Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows ME:

nein

Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 2003 Server:

nein

Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows Vista:

nein

Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, LINUX:

nein

Integrierbar i.d. Engineeringsoftware f.d. Autom.-System:

ja

Objektbausteinbibliothek:

integriert

Benutzergruppen (Passwortschutz) möglich:

ja

SIMATIC WinCC Runtime Advanced pacchetto SW per SIMATIC IPC; 128 PowerTag; comprende: WinCC Runtime Advanced 128 PowerTag V17, SIMATIC WinCC Recipes+Logging per Runtime Advanced; fornitura solo con ordinazione dello stesso numero di SIMATIC IPC nellambito dello stesso ordine. - - contenuto: 6AV2104-0BA07-0AA0 e 6AV2107-0HA00-0BB0 SIMATIC WinCC RT Advanced è una soluzione HMI basata su PC per sistemi a stazione singola direttamente sulla macchina.