Startseite

SIEMENS - SIE6AV21074DB070AE0 UPG WINCC 7.3/7.5->RT PROF CL V17 - 6AV21074DB070AE0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mehrplatzfähigkeit, Runtime - ja

  • SCADA-Funktionalität - ja

  • Benutzergruppen (Passwortschutz) möglich - ja

  • Min. Prozessortaktfrequenz, Runtimesystem - 2.2 GHz

  • Mit OPC-Schnittstelle, Server - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4047622952696

Artikelnummer

SIE6AV21074DB070AE0

Herstellernummer

6AV21074DB070AE0

Hersteller

SIE

Mehrplatzfähigkeit, Runtime:

ja

SCADA-Funktionalität:

ja

Benutzergruppen (Passwortschutz) möglich:

ja

Min. Prozessortaktfrequenz, Runtimesystem:

2.2 GHz

Mit OPC-Schnittstelle, Server:

ja

Mit OPC-Schnittstelle, Client:

ja

Mit Programmierschnittstellen:

ja

Runtime-Betriebssystem, Windows XP:

nein

Runtime-Betriebssystem, Windows 2000:

nein

Runtime-Betriebssystem, LINUX:

nein

Runtime-Betriebssystem, Windows Vista:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows 7:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows 8:

nein

Runtime-Betriebssystem, sonstige:

ja

Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 9x:

nein

Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows NT:

nein

Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 2000:

nein

Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows XP:

nein

Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, LINUX:

nein

Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows ME:

nein

Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows Vista:

nein

Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 2003 Server:

nein

Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 7:

nein

Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 8:

nein

Min. Hauptspeicher, Runtimesystem:

4 MB

Max. Serveranzahl:

1

Max. Anzahl der Clients:

32

Geeignet für Web-Clients:

ja

Alarm-Management:

ja

Trend-Darstellung:

ja

Onlineprojektierung möglich:

nein

Integrierbar i.d. Engineeringsoftware f.d. Autom.-System:

ja

Anzahl der Online/Runtime-Sprachen:

6

Sprachumschaltung möglich:

ja

Mit Skriptsprache Visual Basic:

ja

Mit sonstiger Skriptsprache:

ja

Objektbausteinbibliothek:

integriert

Geeignet für Betriebssystem Windows 10:

ja

    SIMATIC WinCC Client per Runtime Prof V17 Upgrade

    SIMATIC WinCC Client per Runtime Prof V17 offre un sistema HMI altamente integrato per la visualizzazione e il comando di processi industriali.

    Dettagli tecnici:

    • Licenza singola per SW e documentazione su DVD
    • Chiave di licenza su chiavetta USB
    • Classe A
    • Supporto in 5 lingue: tedesco, inglese, francese, spagnolo, italiano
    • Compatibile con WinCC V7.3..V7.5 RT/RC
    • Supporto per sistemi monostazione e multistazione
    • Soluzioni con più Web Client estese all'intero sito produttivo

    Vantaggi per i clienti:

    • Integrazione perfetta nel TIA Portal per una gestione centralizzata
    • Facilità di visualizzazione e controllo dei processi produttivi
    • Flessibilità nell'uso in diversi settori industriali
    • Accesso multilingue che migliora l'usabilità per utenti internazionali
    • Possibilità di aggiornare facilmente alla versione più recente

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie