SIEMENS - SIE6AV21070RP000BB0 SIMATIC WINCC AUDIT FOR SIMATIC PANELS - 6AV21070RP000BB0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mehrplatzfähigkeit, Runtime - ja
SCADA-Funktionalität - nein
Benutzergruppen (Passwortschutz) möglich - ja
Mit Programmierschnittstellen - ja
Runtime-Betriebssystem, Windows 2000 - nein
Packung
1 ST
EAN
4019169231282
Artikelnummer
SIE6AV21070RP000BB0
Herstellernummer
6AV21070RP000BB0
Hersteller
SIE
Mehrplatzfähigkeit, Runtime:
ja
SCADA-Funktionalität:
nein
Benutzergruppen (Passwortschutz) möglich:
ja
Mit Programmierschnittstellen:
ja
Runtime-Betriebssystem, Windows 2000:
nein
Runtime-Betriebssystem, LINUX:
nein
Geeignet für Betriebssystem Windows 7:
ja
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 9x:
nein
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows NT:
nein
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, LINUX:
nein
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows ME:
nein
Geeignet für Web-Clients:
nein
Onlineprojektierung möglich:
nein
Integrierbar i.d. Engineeringsoftware f.d. Autom.-System:
ja
Sprachumschaltung möglich:
ja
Mit Skriptsprache Visual Basic:
ja
Mit sonstiger Skriptsprache:
nein
Objektbausteinbibliothek:
integriert
- Software runtime per WinCC (TIA Portal)
- Licenza singola senza SW
- Documentazione chiave di licenza su chiavetta USB
- Classe A
- Contenuto: 1x USB
- Assicura la conformità con le normative GMP e FDA
- Facilita la gestione della documentazione grazie all'uso della chiavetta USB
- Supporta l'implementazione di pratiche di qualità nel settore industriale
Simatic WinCC Audit per Simatic Comfort/Mobile Panels
L'opzione WinCC Audit è progettata per garantire la conformità ai requisiti essenziali di GMP e FDA secondo 21 CFR Parte 11.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


