Startseite

SIEMENS - SIE6AV21070EB000BB0 WINCC SERVER FOR RUNTIME PROFESSIONAL - 6AV21070EB000BB0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Benutzergruppen (Passwortschutz) möglich - ja

  • Mit Programmierschnittstellen - ja

  • Runtime-Betriebssystem, LINUX - nein

  • Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 9x - nein

  • Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows NT - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4019169229012

Artikelnummer

SIE6AV21070EB000BB0

Herstellernummer

6AV21070EB000BB0

Hersteller

SIE

Benutzergruppen (Passwortschutz) möglich:

ja

Mit Programmierschnittstellen:

ja

Runtime-Betriebssystem, LINUX:

nein

Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 9x:

nein

Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows NT:

nein

Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, LINUX:

nein

Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows ME:

nein

Integrierbar i.d. Engineeringsoftware f.d. Autom.-System:

ja

SIMATIC WinCC Server per Runtime Professional opzione per WinCC (TIA Portal) software runtime, licenza singola senza SW, senza documentazione chiave di licenza su chiavetta USB, classe A - - contenuto: 1x USB Mediante lopzione è possibile far funzionare più stazioni di servizio e supervisione coordinate con sistemi di automazione interconnessi in rete.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie