Startseite

SIEMENS - SIE6AV21053MM023AK0 UG WINCC RT PROF64K-MAX V17/18->V19DL - 6AV21053MM023AK0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mehrplatzfähigkeit, Runtime - ja

  • SCADA-Funktionalität - ja

  • Benutzergruppen (Passwortschutz) möglich - ja

  • Min. Prozessortaktfrequenz, Runtimesystem - 2.2 GHz

  • Mit OPC-Schnittstelle, Server - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4047623153962

Artikelnummer

SIE6AV21053MM023AK0

Herstellernummer

6AV21053MM023AK0

Hersteller

SIE

Mehrplatzfähigkeit, Runtime:

ja

SCADA-Funktionalität:

ja

Benutzergruppen (Passwortschutz) möglich:

ja

Min. Prozessortaktfrequenz, Runtimesystem:

2.2 GHz

Mit OPC-Schnittstelle, Server:

ja

Mit OPC-Schnittstelle, Client:

ja

Mit Programmierschnittstellen:

ja

Runtime-Betriebssystem, Windows XP:

nein

Runtime-Betriebssystem, Windows 2000:

nein

Runtime-Betriebssystem, LINUX:

nein

Runtime-Betriebssystem, Windows Vista:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows 7:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows 8:

nein

Runtime-Betriebssystem, sonstige:

ja

Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 9x:

nein

Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows NT:

nein

Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 2000:

nein

Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, LINUX:

nein

Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows ME:

nein

Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows Vista:

nein

Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 2003 Server:

nein

Min. Hauptspeicher, Runtimesystem:

4 MB

Max. Serveranzahl:

1

Max. Anzahl der Clients:

32

Geeignet für Web-Clients:

ja

Alarm-Management:

ja

Trend-Darstellung:

ja

Onlineprojektierung möglich:

nein

Integrierbar i.d. Engineeringsoftware f.d. Autom.-System:

ja

Anzahl der Online/Runtime-Sprachen:

5

Sprachumschaltung möglich:

ja

Mit Skriptsprache Visual Basic:

ja

Mit sonstiger Skriptsprache:

ja

Objektbausteinbibliothek:

integriert

Geeignet für Betriebssystem Windows 10:

ja

    Simatic WinCC RT Professional

    Con SIMATIC WinCC Professional Siemens offre un sistema SCADA perfettamente integrato in TIA Portal, per la visualizzazione e il comando di processi e impianti.

    Dettagli tecnici:

    • 64k-max PowerTag V19
    • Upgrade da V17..V18 a V19
    • Software runtime in TIA Portal
    • Licenza singola
    • Download di SW e documentazione
    • Download di License Key
    • Classe A
    • Disponibile in 5 lingue (de, en, fr, es, it)
    • ID articolo: 109821307
    • Email del destinatario necessaria per la fornitura

    Vantaggi per i clienti:

    • Sistema HMI basato su PC per una gestione efficace dei processi.
    • Soluzioni scalabili da sistemi monostazione a multistazione distribuiti.
    • Supporto per più Web Client estesi all'intero sito produttivo.
    • Accesso a documentazione e supporto tramite download facilitati.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie