Startseite

SIEMENS - SIE6AV21053HH070AK0 UPG WINCC RT PROF 4096 V11/16->V17 DL - 6AV21053HH070AK0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mehrplatzfähigkeit, Runtime - ja

  • SCADA-Funktionalität - ja

  • Benutzergruppen (Passwortschutz) möglich - ja

  • Min. Prozessortaktfrequenz, Runtimesystem - 2.2 GHz

  • Mit OPC-Schnittstelle, Server - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4047622949313

Artikelnummer

SIE6AV21053HH070AK0

Herstellernummer

6AV21053HH070AK0

Hersteller

SIE

Mehrplatzfähigkeit, Runtime:

ja

SCADA-Funktionalität:

ja

Benutzergruppen (Passwortschutz) möglich:

ja

Min. Prozessortaktfrequenz, Runtimesystem:

2.2 GHz

Mit OPC-Schnittstelle, Server:

ja

Mit OPC-Schnittstelle, Client:

ja

Mit Programmierschnittstellen:

ja

Runtime-Betriebssystem, Windows XP:

nein

Runtime-Betriebssystem, Windows 2000:

nein

Runtime-Betriebssystem, LINUX:

nein

Runtime-Betriebssystem, Windows Vista:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows 7:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows 8:

nein

Runtime-Betriebssystem, sonstige:

ja

Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 9x:

nein

Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows NT:

nein

Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 2000:

nein

Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows XP:

nein

Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, LINUX:

nein

Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows ME:

nein

Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows Vista:

nein

Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 2003 Server:

nein

Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 7:

nein

Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 8:

nein

Min. Hauptspeicher, Runtimesystem:

4 MB

Max. Serveranzahl:

1

Max. Anzahl der Clients:

32

Geeignet für Web-Clients:

ja

Alarm-Management:

ja

Trend-Darstellung:

ja

Onlineprojektierung möglich:

nein

Integrierbar i.d. Engineeringsoftware f.d. Autom.-System:

ja

Anzahl der Online/Runtime-Sprachen:

6

Sprachumschaltung möglich:

ja

Mit Skriptsprache Visual Basic:

ja

Mit sonstiger Skriptsprache:

ja

Objektbausteinbibliothek:

integriert

Geeignet für Betriebssystem Windows 10:

ja

    Simatic WinCC RT Professional

    Con SIMATIC WinCC Professional Siemens offre un sistema SCADA perfettamente integrato in TIA Portal, per la visualizzazione e il comando di processi e macchine in tutti i settori.

    Dettagli tecnici:

    • 4096 PowerTag V17, upgrade V11..V16 -> V17
    • Software runtime in TIA Portal
    • Licenza singola
    • Download di SW e documentazione
    • Download di License Key
    • Classe A
    • In 5 lingue (de, en, fr, es, it)
    • Supporto prodotto ID articolo: 109795525

    Vantaggi per il cliente:

    • Sistema HMI basato su PC per applicazioni flessibili
    • Adatto da semplici sistemi monostazione a soluzioni multistazione distribuite
    • Integrazione completa con TIA Portal per una gestione semplificata
    • Modalità di visualizzazione e comando ottimizzate per l'efficienza operativa
    • Raccomandazione di utilizzare la versione più recente per le migliori prestazioni

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie