Startseite

SIEMENS - SIE6AV21043HH070AE0 WINCC RT ADVANCED 4096 V17 UPGRADE - 6AV21043HH070AE0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mehrplatzfähigkeit, Runtime - ja

  • SCADA-Funktionalität - nein

  • Benutzergruppen (Passwortschutz) möglich - ja

  • Min. Prozessortaktfrequenz, Runtimesystem - 2.2 GHz

  • Mit OPC-Schnittstelle, Server - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4047622946572

Artikelnummer

SIE6AV21043HH070AE0

Herstellernummer

6AV21043HH070AE0

Hersteller

SIE

Mehrplatzfähigkeit, Runtime:

ja

SCADA-Funktionalität:

nein

Benutzergruppen (Passwortschutz) möglich:

ja

Min. Prozessortaktfrequenz, Runtimesystem:

2.2 GHz

Mit OPC-Schnittstelle, Server:

ja

Mit OPC-Schnittstelle, Client:

ja

Mit Programmierschnittstellen:

ja

Runtime-Betriebssystem, Windows XP:

nein

Runtime-Betriebssystem, Windows 2000:

nein

Runtime-Betriebssystem, LINUX:

nein

Runtime-Betriebssystem, Windows Vista:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows 7:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows 8:

nein

Runtime-Betriebssystem, sonstige:

ja

Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 9x:

nein

Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows NT:

nein

Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 2000:

nein

Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows XP:

nein

Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, LINUX:

nein

Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows ME:

nein

Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows Vista:

nein

Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 2003 Server:

nein

Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 7:

nein

Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 8:

nein

Min. Hauptspeicher, Runtimesystem:

4 MB

Max. Serveranzahl:

0

Max. Anzahl der Clients:

0

Geeignet für Web-Clients:

nein

Alarm-Management:

ja

Trend-Darstellung:

ja

Onlineprojektierung möglich:

nein

Integrierbar i.d. Engineeringsoftware f.d. Autom.-System:

ja

Anzahl der Online/Runtime-Sprachen:

6

Sprachumschaltung möglich:

ja

Mit Skriptsprache Visual Basic:

ja

Mit sonstiger Skriptsprache:

nein

Objektbausteinbibliothek:

integriert

Geeignet für Betriebssystem Windows 10:

ja

    Simatic WinCC Runtime Advanced 4096 Powertag V17

    SIMATIC WinCC RT Advanced è una soluzione HMI basata su PC per sistemi a stazione singola direttamente sulla macchina.

    Dettagli tecnici:

    • Upgrade da V11..V16 a V17
    • Software runtime in TIA Portal
    • Licenza singola
    • Documentazione su DVD
    • License Key su chiavetta USB
    • Classe A
    • Supporto in 6 lingue: de, en, fr, es, it, zh
    • ID articolo per il rilascio del prodotto: 109795525
    • Contenuto: set (1x DVD + 1x USB)

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilità d'uso grazie all'interfaccia intuitiva
    • Supporto multilingue per un'ampia accessibilità
    • Installazione semplice attraverso il DVD e la chiavetta USB
    • Dimensioni compatte per l'uso in spazi ristretti

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie