SIEMENS - SIE6AV21043DD070AE0 WINCC RT ADVANCED 512 V17 UPGRADE - 6AV21043DD070AE0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mehrplatzfähigkeit, Runtime - nein
SCADA-Funktionalität - nein
Benutzergruppen (Passwortschutz) möglich - ja
Min. Prozessortaktfrequenz, Runtimesystem - 2.2 GHz
Mit OPC-Schnittstelle, Server - ja
Packung
1 ST
EAN
4047622946558
Artikelnummer
SIE6AV21043DD070AE0
Herstellernummer
6AV21043DD070AE0
Hersteller
SIE
Mehrplatzfähigkeit, Runtime:
nein
SCADA-Funktionalität:
nein
Benutzergruppen (Passwortschutz) möglich:
ja
Min. Prozessortaktfrequenz, Runtimesystem:
2.2 GHz
Mit OPC-Schnittstelle, Server:
ja
Mit OPC-Schnittstelle, Client:
ja
Mit Programmierschnittstellen:
ja
Runtime-Betriebssystem, Windows XP:
nein
Runtime-Betriebssystem, Windows 2000:
nein
Runtime-Betriebssystem, LINUX:
nein
Runtime-Betriebssystem, Windows Vista:
nein
Geeignet für Betriebssystem Windows 7:
nein
Geeignet für Betriebssystem Windows 8:
nein
Runtime-Betriebssystem, sonstige:
ja
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 9x:
nein
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows NT:
nein
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 2000:
nein
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows XP:
nein
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, LINUX:
nein
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows ME:
nein
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows Vista:
nein
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 2003 Server:
nein
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 7:
nein
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 8:
nein
Min. Hauptspeicher, Runtimesystem:
4 MB
Max. Serveranzahl:
0
Max. Anzahl der Clients:
0
Geeignet für Web-Clients:
nein
Alarm-Management:
ja
Trend-Darstellung:
ja
Onlineprojektierung möglich:
nein
Integrierbar i.d. Engineeringsoftware f.d. Autom.-System:
ja
Anzahl der Online/Runtime-Sprachen:
6
Sprachumschaltung möglich:
ja
Mit Skriptsprache Visual Basic:
ja
Mit sonstiger Skriptsprache:
nein
Objektbausteinbibliothek:
integriert
Geeignet für Betriebssystem Windows 10:
ja
- Upgrade da V11..V16 aV17
- Software runtime in TIA Portal
- Single License
- Documentazione su DVD
- License Key su chiavetta USB
- Classe A
- Supporto in 6 lingue: de, en, fr, es, it, zh
- ID articolo: 109795525
- Contenuto: set (1x DVD + 1x USB)
- Facilità di aggiornamento a una versione più recente
- Software integrato con TIA Portal per una gestione centralizzata
- Licenza semplice con chiavetta USB per l'installazione rapida
- Accesso a documentazione completa tramite DVD
- Interfaccia utente disponibile in più lingue per una maggiore accessibilità
Simatic WinCC Runtime Advanced 512 PowerTag V17
SIMATIC WinCC RT Advanced è una soluzione HMI basata su PC per sistemi a stazione singola direttamente sulla macchina.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


