SIEMENS - SIE6AV21040FA070AA0 WINCC RUNTIME ADVANCED 2048 V17 - 6AV21040FA070AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mehrplatzfähigkeit, Runtime - nein
SCADA-Funktionalität - nein
Benutzergruppen (Passwortschutz) möglich - ja
Min. Prozessortaktfrequenz, Runtimesystem - 2.2 GHz
Mit OPC-Schnittstelle, Server - ja
Packung
1 ST
EAN
4047622946459
Artikelnummer
SIE6AV21040FA070AA0
Herstellernummer
6AV21040FA070AA0
Hersteller
SIE
Mehrplatzfähigkeit, Runtime:
nein
SCADA-Funktionalität:
nein
Benutzergruppen (Passwortschutz) möglich:
ja
Min. Prozessortaktfrequenz, Runtimesystem:
2.2 GHz
Mit OPC-Schnittstelle, Server:
ja
Mit OPC-Schnittstelle, Client:
ja
Mit Programmierschnittstellen:
ja
Runtime-Betriebssystem, Windows XP:
nein
Runtime-Betriebssystem, Windows 2000:
nein
Runtime-Betriebssystem, LINUX:
nein
Runtime-Betriebssystem, Windows Vista:
nein
Geeignet für Betriebssystem Windows 7:
nein
Geeignet für Betriebssystem Windows 8:
nein
Runtime-Betriebssystem, sonstige:
ja
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 9x:
nein
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows NT:
nein
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 2000:
nein
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows XP:
nein
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, LINUX:
nein
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows ME:
nein
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows Vista:
nein
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 2003 Server:
nein
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 7:
nein
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 8:
nein
Min. Hauptspeicher, Runtimesystem:
4 MB
Max. Serveranzahl:
0
Max. Anzahl der Clients:
0
Geeignet für Web-Clients:
nein
Alarm-Management:
ja
Trend-Darstellung:
ja
Onlineprojektierung möglich:
nein
Integrierbar i.d. Engineeringsoftware f.d. Autom.-System:
ja
Anzahl der Online/Runtime-Sprachen:
6
Sprachumschaltung möglich:
ja
Mit Skriptsprache Visual Basic:
ja
Mit sonstiger Skriptsprache:
nein
Objektbausteinbibliothek:
integriert
Geeignet für Betriebssystem Windows 10:
ja
- Software runtime in TIA Portal
- Single License
- SW e documentazione su DVD
- License Key su chiavetta USB
- Classe A
- Disponibile in 6 lingue: de, en, fr, es, it, zh
- Osservare il rilascio del prodotto: support.industry.siemens.com ID articolo: 109795525
- Contenuto: set (1x DVD + 1x USB)
- Facilita l'integrazione in ambienti di automazione grazie a TIA Portal
- Licenza semplice e flessibile per l'uso singolo
- Documentazione facilmente accessibile tramite DVD
- Portabilità del License Key con chiavetta USB
- Supporto multilingue per una vasta gamma di utenti
- Richiesta di supporto facilitata con ID articolo fornito
Simatic WinCC Runtime Advanced 2048 PowerTag V17
SIMATIC WinCC Runtime Advanced è una soluzione HMI basata su PC per sistemi a stazione singola direttamente sulla macchina.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


