SIEMENS - SIE6AV21033HA023AE5 WINCC PROF. 4096 V19 UPGRADE - 6AV21033HA023AE5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mehrplatzfähigkeit, Runtime - nein
SCADA-Funktionalität - nein
Benutzergruppen (Passwortschutz) möglich - ja
Mit Programmierschnittstellen - ja
Runtime-Betriebssystem, Windows 2000 - nein
Packung
1 ST
EAN
4047623157991
Artikelnummer
SIE6AV21033HA023AE5
Herstellernummer
6AV21033HA023AE5
Hersteller
SIE
Mehrplatzfähigkeit, Runtime:
nein
SCADA-Funktionalität:
nein
Benutzergruppen (Passwortschutz) möglich:
ja
Mit Programmierschnittstellen:
ja
Runtime-Betriebssystem, Windows 2000:
nein
Runtime-Betriebssystem, LINUX:
nein
Runtime-Betriebssystem, Windows Vista:
nein
Geeignet für Betriebssystem Windows 7:
nein
Geeignet für Betriebssystem Windows 8:
nein
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 9x:
nein
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows NT:
nein
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 2000:
nein
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows XP:
nein
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, LINUX:
nein
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows ME:
nein
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows Vista:
nein
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 2003 Server:
nein
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 7:
nein
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 8:
nein
Min. Hauptspeicher, Projektierungssystem:
8 MB
Geeignet für Web-Clients:
nein
Alarm-Management:
ja
Trend-Darstellung:
ja
Onlineprojektierung möglich:
nein
Integrierbar i.d. Engineeringsoftware f.d. Autom.-System:
ja
Sprachumschaltung möglich:
ja
Anzahl der Projektierungs/Runtime-Sprachen:
32
Anzahl der Projektierungs-Oberflächensprachen:
9
Mit Skriptsprache Visual Basic:
ja
Mit sonstiger Skriptsprache:
nein
Objektbausteinbibliothek:
integriert
Min. Prozessortaktfrequenz, Projektierungssystem:
2.3 GHz
Geeignet für Betriebssystem Windows 10:
ja
- 4096 PowerTag support.
- Upgrade from V11..V18 to V19 or from V11..V18 Combo to V19 Combo.
- Floating License.
- Software and documentation provided on DVD.
- License Key on USB stick.
- Class A product.
- Available in 9 languages: German, English, Chinese (de, en, zh included); French, Spanish, Italian, Russian, Japanese, Korean available for download.
- Supports the design of the SIMATIC Panel, WinCC Runtime Advanced, WinCC RT Professional (4096 PowerTag), and WinCC Unified PC Runtime.
- Product release ID: 109821219.
- Includes a set consisting of 4 DVDs and 1 USB.
- Facilitates the design of a fully integrated SCADA system based on PC.
- Enables visualization and control of processes, production sequences, machines, and plants across all sectors.
- Scalable solutions from simple single-station systems to extensive multi-station systems with multiple web clients covering the entire production site.
Simatic Wincc Professional V19
SIMATIC WinCC Professional V19 is designed for engineering in TIA Portal, providing comprehensive tools for visualizing and controlling processes across various industries.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


