Startseite

SIEMENS - SIE6AT80082AA020AA0 SIPLUS CMS VIB-SENSOR S03 - 6AT80082AA020AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Sensors - piezoelektrischer Sensor

  • Physikalisches Messprinzip - Piezoquarz-Aufnehmer mit integrierter Auswerteelektronik

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Messbereich Schwingbeschleunigung (Erdbeschleunigung g) - 98...98

  • Empfindlichkeit des Schwingbeschleunigungssensors (mV/Erdbeschleunigung g) - 0.051

Packung

  • 1 ST

EAN

4047618113940

Artikelnummer

SIE6AT80082AA020AA0

Herstellernummer

6AT80082AA020AA0

Hersteller

SIE

Ausführung des Sensors:

piezoelektrischer Sensor

Physikalisches Messprinzip:

Piezoquarz-Aufnehmer mit integrierter Auswerteelektronik

Schutzart (IP):

IP65

Messbereich Schwingbeschleunigung (Erdbeschleunigung g):

98...98

Empfindlichkeit des Schwingbeschleunigungssensors (mV/Erdbeschleunigung g):

0.051

Betriebstemperatur:

-50...121 °C

SIPLUS CMS VIB-Sensor S03

Sensore di vibrazioni progettato per monitorare le condizioni delle macchine.

Dettagli tecnici:

  • Campo di frequenza: 0,2 Hz ... 3 kHz
  • Campo di misura: 10G
  • Sensibilità: 500 mV/G (+/-10%)
  • Connettore: MIL in alto
  • Compatible con: SIPLUS CMS1200 e SIPLUS CMS2000

Vantaggi per il cliente:

  • Monitoraggio preciso delle vibrazioni delle macchine.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie