Startseite

SIEMENS - SIE6AT80024AB00 SIPLUS CMS2000 VIB-SENSOR S01 - 6AT80024AB00

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Sensors - piezoelektrischer Sensor

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Messbereich Schwingbeschleunigung (Erdbeschleunigung g) - 490...490

  • Empfindlichkeit des Schwingbeschleunigungssensors (mV/Erdbeschleunigung g) - 0.0102

  • Physikalisches Messprinzip - Piezoquarz-Aufnehmer mit integrierter Auswerteelektronik

Packung

  • 1 ST

EAN

4047618033613

Artikelnummer

SIE6AT80024AB00

Herstellernummer

6AT80024AB00

Hersteller

SIE

Ausführung des Sensors:

piezoelektrischer Sensor

Schutzart (IP):

IP65

Messbereich Schwingbeschleunigung (Erdbeschleunigung g):

490...490

Empfindlichkeit des Schwingbeschleunigungssensors (mV/Erdbeschleunigung g):

0.0102

Physikalisches Messprinzip:

Piezoquarz-Aufnehmer mit integrierter Auswerteelektronik

Betriebstemperatur:

-50...120 °C

SIPLUS CMS2000 VIB-Sensor S01 sensore di vibrazioni; campo di frequenza da 0,5 Hz a 15kHz; campo di misura 50G; sensibilità 100mV/G (+/-10 %); connettore MIL in alto Sensore per SIPLUS CMS1200 e SIPLUS CMS2000

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie