SIEMENS - SIE6AG41143RR150WY0 SIMATIC IPC847E (RACK PC) - 6AG41143RR150WY0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY - 0
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless - 0
Unterstützt Protokoll für CAN - nein
Unterstützt Protokoll für EtherCAT - nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS - nein
Packung
1 ST
EAN
4047623044871
Artikelnummer
SIE6AG41143RR150WY0
Herstellernummer
6AG41143RR150WY0
Hersteller
SIE
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
0
Unterstützt Protokoll für CAN:
nein
Unterstützt Protokoll für EtherCAT:
nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für ASI:
nein
Unterstützt Protokoll für KNX:
nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
nein
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
nein
Unterstützt Protokoll für LON:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
nein
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
nein
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
nein
Funkstandard Bluetooth:
nein
Funkstandard WLAN 802.11:
nein
Funkstandard GPRS:
nein
Funkstandard GSM:
nein
Mobilfunkstandard 3G (UMTS):
nein
IO-Link Master:
nein
Max. Hauptspeicher:
128000 MB
Betriebstemperatur:
0...50 °C
Mit Diskettenlaufwerk:
nein
Anzahl der freien Steckplätze, AGP:
0
Anzahl der freien Steckplätze, ISA:
0
Anzahl der freien Steckplätze, PC-Card (PCMCIA):
0
Fronteinbau möglich:
nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Breite:
430 mm
Höhe:
177 mm
Tiefe:
444 mm
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


