Startseite

SIEMENS - SIE6AG40250DF204BB0 SIMATIC IPC527G (BOX PC) - 6AG40250DF204BB0

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6AG40250DF204BB0 SIMATIC IPC527G (BOX PC)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Versorgungsspannung AC 50 Hz - 100...240 V

  • Max. Hauptspeicher - 32 MB

  • Gehäusebauform - Box

  • Prozessortaktfrequenz - 4 GHz

  • Vorinstalliertes Betriebssystem - Windows 10

Packung

  • 1 ST

EAN

4034106033149

Artikelnummer

SIE6AG40250DF204BB0

Herstellernummer

6AG40250DF204BB0

Hersteller

SIE

Versorgungsspannung AC 50 Hz:

100...240 V

Max. Hauptspeicher:

32 MB

Gehäusebauform:

Box

Prozessortaktfrequenz:

4 GHz

Vorinstalliertes Betriebssystem:

Windows 10

Versorgungsspannung AC 60 Hz:

100...240 V

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für CAN:

nein

Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:

2

Unterstützt Protokoll für ASI:

nein

Anzahl der Schnittstellen PROFINET:

2

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:

4

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

nein

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:

2

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:

2

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:

0

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

nein

Anzahl der HW-Schnittstellen USB:

6

Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:

0

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

nein

Prozessor-Typ:

Intel Core i7

Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:

1

Unterstützt Protokoll für INTERBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für KNX:

nein

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

nein

Unterstützt Protokoll für SUCONET:

nein

Unterstützt Protokoll für LON:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:

nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

nein

Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:

nein

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

nein

Mit Festplatte:

ja

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:

nein

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:

nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

nein

Funkstandard Bluetooth:

nein

Funkstandard WLAN 802.11:

nein

Funkstandard GPRS:

nein

Funkstandard GSM:

nein

Anzahl der Steckplätze für Speichermedien:

0

Mobilfunkstandard 3G (UMTS):

nein

IO-Link Master:

nein

Festplattenspeicherkapazität:

512 TB

Schutzart (IP):

IP20

Betriebstemperatur:

0...45 °C

Mit Grafikkarte:

ja

Mit Soundkarte:

ja

Mit optischem Laufwerk:

nein

Mit Diskettenlaufwerk:

nein

Anzahl der freien Steckplätze, AGP:

0

Anzahl der freien Steckplätze, PCI:

2

Mit sonstigen Speichermedien:

nein

Anzahl der freien Steckplätze, ISA:

0

Anzahl der freien Steckplätze, PC-Card (PCMCIA):

0

Anzahl der freien Steckplätze, sonstige:

0

Geeignet für Tragschienenmontage:

nein

Wand-/Direktmontage möglich:

ja

Fronteinbau möglich:

nein

Rack-Montage möglich:

nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Breite:

260 mm

Höhe:

135 mm

Tiefe:

225 mm

Unterstützt Protokoll für EtherCAT:

nein

Anzahl der freien Steckplätze, PCIe:

2

    Simatic ipc527g (box pc)

    Il Box PC SIMATIC IPC527G è un nuovo prodotto del portfolio di PC industriali SIMATIC, che si contraddistingue per performance e flessibilità elevate a un prezzo estremamente interessante.

    Dettagli tecnici:

    • Processore: Core i7-6700 (4C/8T, 3,4 (4,0) GHz)
    • Memoria interna: 512 Gbyte SSD
    • RAM: 8 GByte DDR4
    • Sistema operativo: Windows 10 Enterprise 2016 LTSB
    • Interfacce di rete: 2x Gigabit Ethernet (IE/PN)
    • Output video: 1 x DisplayPort, 1x VGA
    • USB: 4x USB3.0, 2x USB2.0
    • Seriale: 2x RS232/485/422 (commutabile), 2x RS232
    • Ingressi/uscite: 1x 8 bit DIO
    • Espansione: 2x PCI, 1x PCIe x16, 1x PCIe x1
    • Alimentazione: AC 100/240 V senza cavo di rete

    Vantaggi per i clienti:

    • Potenti processori Intel Core i Desktop CPU per elevate prestazioni.
    • Un'ampia disponibilità di interfacce per elevata connettività.
    • Supporto di sistemi di gestione risorse per una gestione ottimizzata.
    • Piattaforma robusta ed economica per molteplici applicazioni industriali.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie