Startseite

SIEMENS - SIE6AG40250CE205CA0 SIMATIC IPC527G (BOX PC) - 6AG40250CE205CA0

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6AG40250CE205CA0 SIMATIC IPC527G (BOX PC)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Versorgungsspannung AC 50 Hz - 100...240 V

  • Versorgungsspannung AC 60 Hz - 100...240 V

  • Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet - 2

  • Anzahl der Schnittstellen PROFINET - 2

  • Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 - 4

Packung

  • 1 ST

EAN

4025515730347

Artikelnummer

SIE6AG40250CE205CA0

Herstellernummer

6AG40250CE205CA0

Hersteller

SIE

Versorgungsspannung AC 50 Hz:

100...240 V

Versorgungsspannung AC 60 Hz:

100...240 V

Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:

2

Anzahl der Schnittstellen PROFINET:

2

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:

4

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:

2

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:

2

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen USB:

6

Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:

1

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für CAN:

nein

Unterstützt Protokoll für EtherCAT:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für ASI:

nein

Unterstützt Protokoll für KNX:

nein

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

nein

Unterstützt Protokoll für SUCONET:

nein

Unterstützt Protokoll für LON:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:

nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

nein

Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:

nein

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

nein

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:

nein

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:

nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

nein

Funkstandard Bluetooth:

nein

Funkstandard WLAN 802.11:

nein

Funkstandard GPRS:

nein

Funkstandard GSM:

nein

Mobilfunkstandard 3G (UMTS):

nein

IO-Link Master:

nein

Max. Hauptspeicher:

32000 MB

Schutzart (IP):

IP20

Betriebstemperatur:

0...45 °C

Gehäusebauform:

Box

Mit Festplatte:

ja

Prozessortaktfrequenz:

3.6 GHz

Mit Grafikkarte:

ja

Mit Soundkarte:

ja

Mit optischem Laufwerk:

nein

Mit Diskettenlaufwerk:

nein

Anzahl der freien Steckplätze, AGP:

0

Anzahl der freien Steckplätze, PCI:

2

Anzahl der freien Steckplätze, PCIe:

2

Mit sonstigen Speichermedien:

nein

Anzahl der freien Steckplätze, ISA:

0

Anzahl der freien Steckplätze, PC-Card (PCMCIA):

0

Anzahl der freien Steckplätze, sonstige:

0

Geeignet für Tragschienenmontage:

nein

Wand-/Direktmontage möglich:

ja

Fronteinbau möglich:

nein

Rack-Montage möglich:

nein

Anzahl der Steckplätze für Speichermedien:

0

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Breite:

260 mm

Höhe:

135 mm

Tiefe:

225 mm

Festplattenspeicherkapazität:

0.256 TB

SIMATIC IPC527G (Box PC); Core i5-6500 (4C/4T, 3,4 (3,6) GHz); 256 Gbyte SSD, interno; 8 GByte DDR4; Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2019 64 bit; MUI; 2x Gigabit Ethernet (IE/PN); 1 x DisplayPort, 1x VGA; 4x USB3.0, 2x USB2.0; 2x RS232/485/422 (commutabile); 2x RS232, 1x 8 bit DIO, 2x PCI; 1xPCIex16,1x PCIex4; 2xPCIex1; alimentatore AC 100/240 V senza cavo di rete Il Box PC SIMATIC IPC527G è un nuovo prodotto del portfolio di PC industriali SIMATIC, che si contraddistingue per performance e flessibilità elevate a un prezzo estremamente interessante. Potenti processori (Intel Core i Desktop CPU), unampia disponibilità di interfacce nonché il supporto di sistemi di gestione risorse fanno del SIMATIC IPC527G una piattaforma robusta ed economica per molteplici applicazioni industriali.

SIEMENS

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie