SIEMENS - SIE6AG40250CE203BB0 SIMATIC IPC527G (BOX PC) - 6AG40250CE203BB0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Versorgungsspannung AC 50 Hz - 100...240 V
Max. Hauptspeicher - 32 MB
Gehäusebauform - Box
Prozessortaktfrequenz - 3.6 GHz
Vorinstalliertes Betriebssystem - Windows 10
Packung
1 ST
EAN
4034106032562
Artikelnummer
SIE6AG40250CE203BB0
Herstellernummer
6AG40250CE203BB0
Hersteller
SIE
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
100...240 V
Max. Hauptspeicher:
32 MB
Gehäusebauform:
Box
Prozessortaktfrequenz:
3.6 GHz
Vorinstalliertes Betriebssystem:
Windows 10
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
100...240 V
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
nein
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Unterstützt Protokoll für CAN:
nein
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
2
Unterstützt Protokoll für ASI:
nein
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
2
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
4
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
nein
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
2
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
2
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
nein
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
6
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
0
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
nein
Prozessor-Typ:
Intel Core i5
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
1
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für KNX:
nein
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
nein
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
nein
Unterstützt Protokoll für LON:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
nein
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
nein
Mit Festplatte:
ja
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
nein
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
nein
Funkstandard Bluetooth:
nein
Funkstandard WLAN 802.11:
nein
Funkstandard GPRS:
nein
Funkstandard GSM:
nein
Anzahl der Steckplätze für Speichermedien:
0
Mobilfunkstandard 3G (UMTS):
nein
IO-Link Master:
nein
Festplattenspeicherkapazität:
256 TB
Schutzart (IP):
IP20
Betriebstemperatur:
0...45 °C
Mit Grafikkarte:
ja
Mit Soundkarte:
ja
Mit optischem Laufwerk:
nein
Mit Diskettenlaufwerk:
nein
Anzahl der freien Steckplätze, AGP:
0
Anzahl der freien Steckplätze, PCI:
2
Mit sonstigen Speichermedien:
nein
Anzahl der freien Steckplätze, ISA:
0
Anzahl der freien Steckplätze, PC-Card (PCMCIA):
0
Anzahl der freien Steckplätze, sonstige:
0
Geeignet für Tragschienenmontage:
nein
Wand-/Direktmontage möglich:
ja
Fronteinbau möglich:
nein
Rack-Montage möglich:
nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Breite:
260 mm
Höhe:
135 mm
Tiefe:
225 mm
Unterstützt Protokoll für EtherCAT:
nein
Anzahl der freien Steckplätze, PCIe:
2
- Core i5-6500 (4C/4T, 3,2 (3,6) GHz)
- 256 Gbyte SSD, interno
- 8 GByte DDR4
- Windows 10 Enterprise 2016 LTSB
- 2x Gigabit Ethernet (IE/PN)
- 1x DisplayPort, 1x VGA
- 4x USB3.0, 2x USB2.0
- 2x RS232/485/422 (commutabile)
- 2x RS232, 1x 8bit DIO, 2x PCI
- 1x PCIe x16, 1x PCIe x1
- Alimentazione AC 100/240 V senza cavo di rete
- Potenti processori (Intel Core i Desktop CPU) per prestazioni elevate
- Amplia disponibilità di interfacce per una connettività versatile
- Supporto di sistemi di gestione risorse per una migliore efficienza
- Piattaforma robusta ed economica per molteplici applicazioni industriali
Simatic ipc527g
Il Box PC SIMATIC IPC527G è un nuovo prodotto del portfolio di PC industriali SIMATIC, che si contraddistingue per performance e flessibilità elevate a un prezzo estremamente interessante.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie