Startseite

SIEMENS - SIE6AG40210AD110CB0 SIMATIC IPC 127E - 6AG40210AD110CB0

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6AG40210AD110CB0 SIMATIC IPC 127E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Versorgungsspannung DC - 20.4...28.8 V

  • Max. Hauptspeicher - 4000 MB

  • Gehäusebauform - Box

  • Prozessortaktfrequenz - 1.6 GHz

  • Unterstützt Protokoll für CAN - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4047622856604

Artikelnummer

SIE6AG40210AD110CB0

Herstellernummer

6AG40210AD110CB0

Hersteller

SIE

Versorgungsspannung DC:

20.4...28.8 V

Max. Hauptspeicher:

4000 MB

Gehäusebauform:

Box

Prozessortaktfrequenz:

1.6 GHz

Unterstützt Protokoll für CAN:

nein

Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:

2

Unterstützt Protokoll für ASI:

nein

Anzahl der Schnittstellen PROFINET:

2

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

nein

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen USB:

2

Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:

0

Unterstützt Protokoll für INTERBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für KNX:

nein

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

nein

Unterstützt Protokoll für SUCONET:

nein

Unterstützt Protokoll für LON:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:

nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

nein

Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:

nein

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:

nein

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:

nein

Funkstandard Bluetooth:

nein

Funkstandard WLAN 802.11:

nein

Funkstandard GPRS:

nein

Funkstandard GSM:

nein

Anzahl der Steckplätze für Speichermedien:

0

Mobilfunkstandard 3G (UMTS):

nein

IO-Link Master:

nein

Schutzart (IP):

IP40

Betriebstemperatur:

0...50 °C

Mit optischem Laufwerk:

nein

Mit Diskettenlaufwerk:

nein

Anzahl der freien Steckplätze, AGP:

0

Anzahl der freien Steckplätze, PCI:

0

Mit sonstigen Speichermedien:

nein

Anzahl der freien Steckplätze, ISA:

0

Anzahl der freien Steckplätze, PC-Card (PCMCIA):

0

Anzahl der freien Steckplätze, sonstige:

0

Fronteinbau möglich:

nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Breite:

85 mm

Höhe:

85 mm

Tiefe:

41 mm

Unterstützt Protokoll für EtherCAT:

nein

SIMATIC IPC127E, 1 x DisplayPort, 2x RJ45 da 10/100/1000 Mbit/s; 2x USB 3.0; alimentatore industriale DC 24 V senza accessori di montaggio; Industrial Edge (Simatic) Grazie alla custodia estremamente compatta con un volume di soli 0,3 litri, è possibile integrarlo facilmente e con minimo ingombro, anche successivamente, nel quadro elettrico o direttamente a bordo macchina. La custodia chiusa interamente in metallo consente limpiego del nuovo PC industriale anche in condizioni ambientali gravose e senza necessità di manutenzione. Il SIMATIC IPC127E offre così la possibilità di acquisire/ raccogliere/ elaborare/ trasmettere dati in modo affidabile direttamente nellambito della produzione. Esso si presta allimpiego flessibile come gateway IoT tra il cloud oil livello IT aziendale e la produzione. Grazie alle varianti preconfigurate, lutente ha disponibile il prodotto adatto in brevissimo tempo. Gli angolari di montaggio non sono parte integrante del prodotto e vanno ordinati separatamente.

SIEMENS

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie