SIEMENS - SIE6AG40210AB121BA0 SIMATIC IPC 127E - 6AG40210AB121BA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Versorgungsspannung DC - 20.4...28.8 V
Max. Hauptspeicher - 4000 MB
Gehäusebauform - Box
Prozessortaktfrequenz - 1.6 GHz
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS - nein
Packung
1 ST
EAN
4034106032487
Artikelnummer
SIE6AG40210AB121BA0
Herstellernummer
6AG40210AB121BA0
Hersteller
SIE
Versorgungsspannung DC:
20.4...28.8 V
Max. Hauptspeicher:
4000 MB
Gehäusebauform:
Box
Prozessortaktfrequenz:
1.6 GHz
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für CAN:
nein
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
3
Unterstützt Protokoll für ASI:
nein
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
3
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
nein
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
ja
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
4
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
0
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
nein
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
0
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für KNX:
nein
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
nein
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
nein
Unterstützt Protokoll für LON:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
nein
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
nein
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
ja
Funkstandard Bluetooth:
nein
Funkstandard WLAN 802.11:
nein
Funkstandard GPRS:
nein
Funkstandard GSM:
nein
Anzahl der Steckplätze für Speichermedien:
0
Mobilfunkstandard 3G (UMTS):
nein
IO-Link Master:
nein
Schutzart (IP):
IP40
Betriebstemperatur:
0...55 °C
Mit Grafikkarte:
ja
Mit Soundkarte:
nein
Mit optischem Laufwerk:
nein
Mit Diskettenlaufwerk:
nein
Anzahl der freien Steckplätze, AGP:
0
Anzahl der freien Steckplätze, PCI:
0
Mit sonstigen Speichermedien:
nein
Anzahl der freien Steckplätze, ISA:
0
Anzahl der freien Steckplätze, PC-Card (PCMCIA):
0
Anzahl der freien Steckplätze, sonstige:
0
Geeignet für Tragschienenmontage:
ja
Wand-/Direktmontage möglich:
ja
Fronteinbau möglich:
nein
Rack-Montage möglich:
nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Breite:
85 mm
Höhe:
104 mm
Tiefe:
41 mm
Unterstützt Protokoll für EtherCAT:
nein
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


