SIEMENS - SIE6AG40210AB112BA0 SIMATIC IPC 127E - 6AG40210AB112BA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Versorgungsspannung DC - 20.4...28.8 V
Max. Hauptspeicher - 4000 MB
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet - 3
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY - 0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB - 4
Packung
1 ST
EAN
7449075023935
Artikelnummer
SIE6AG40210AB112BA0
Herstellernummer
6AG40210AB112BA0
Hersteller
SIE
Versorgungsspannung DC:
20.4...28.8 V
Max. Hauptspeicher:
4000 MB
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
3
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
4
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
0
Anzahl der Steckplätze für Speichermedien:
0
Betriebstemperatur:
0...55 °C
Anzahl der freien Steckplätze, AGP:
0
Anzahl der freien Steckplätze, PCI:
0
Anzahl der freien Steckplätze, ISA:
0
Anzahl der freien Steckplätze, PC-Card (PCMCIA):
0
Anzahl der freien Steckplätze, sonstige:
0


