Startseite

SIEMENS - SIE6AG40210AA111BA0 SIMATIC IPC 127E - 6AG40210AA111BA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Versorgungsspannung DC - 20.4...28.8 V

  • Max. Hauptspeicher - 2000 MB

  • Gehäusebauform - Box

  • Prozessortaktfrequenz - 1.3 GHz

  • Unterstützt Protokoll für PROFIBUS - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4034106032456

Artikelnummer

SIE6AG40210AA111BA0

Herstellernummer

6AG40210AA111BA0

Hersteller

SIE

Versorgungsspannung DC:

20.4...28.8 V

Max. Hauptspeicher:

2000 MB

Gehäusebauform:

Box

Prozessortaktfrequenz:

1.3 GHz

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für CAN:

nein

Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:

2

Unterstützt Protokoll für ASI:

nein

Anzahl der Schnittstellen PROFINET:

2

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:

0

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

nein

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:

0

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

ja

Anzahl der HW-Schnittstellen USB:

2

Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:

0

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

nein

Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:

0

Unterstützt Protokoll für INTERBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für KNX:

nein

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

nein

Unterstützt Protokoll für SUCONET:

nein

Unterstützt Protokoll für LON:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:

nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

nein

Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:

nein

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:

nein

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:

nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

ja

Funkstandard Bluetooth:

nein

Funkstandard WLAN 802.11:

nein

Funkstandard GPRS:

nein

Funkstandard GSM:

nein

Anzahl der Steckplätze für Speichermedien:

0

Mobilfunkstandard 3G (UMTS):

nein

IO-Link Master:

nein

Schutzart (IP):

IP40

Betriebstemperatur:

0...55 °C

Mit Grafikkarte:

ja

Mit Soundkarte:

nein

Mit optischem Laufwerk:

nein

Mit Diskettenlaufwerk:

nein

Anzahl der freien Steckplätze, AGP:

0

Anzahl der freien Steckplätze, PCI:

0

Mit sonstigen Speichermedien:

nein

Anzahl der freien Steckplätze, ISA:

0

Anzahl der freien Steckplätze, PC-Card (PCMCIA):

0

Anzahl der freien Steckplätze, sonstige:

0

Geeignet für Tragschienenmontage:

ja

Wand-/Direktmontage möglich:

ja

Fronteinbau möglich:

nein

Rack-Montage möglich:

nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Breite:

85 mm

Höhe:

85 mm

Tiefe:

41 mm

Unterstützt Protokoll für EtherCAT:

nein

SIMATIC IPC IPC127E Atom E3930, 2 GB RAM, 64 GB SSD

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie