SIEMENS - SIE6AG40122BA200AX0 SIMATIC IPC347G (RACK PC, 19, 4U) - 6AG40122BA200AX0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Versorgungsspannung AC 50 Hz - 100...240 V
Max. Hauptspeicher - 8 MB
Gehäusebauform - Rack
Prozessortaktfrequenz - 3.6 GHz
Vorinstalliertes Betriebssystem - Windows 10
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1.619 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4034106033767
Artikelnummer
SIE6AG40122BA200AX0
Herstellernummer
6AG40122BA200AX0
Hersteller
SIE
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
100...240 V
Max. Hauptspeicher:
8 MB
Gehäusebauform:
Rack
Prozessortaktfrequenz:
3.6 GHz
Vorinstalliertes Betriebssystem:
Windows 10
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
100...240 V
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für CAN:
nein
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
2
Unterstützt Protokoll für ASI:
nein
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
2
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
2
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
nein
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
2
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
2
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
nein
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
10
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
0
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
nein
Prozessor-Typ:
Intel Core i5
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
2
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für KNX:
nein
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
nein
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
nein
Unterstützt Protokoll für LON:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
nein
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
nein
Mit Festplatte:
ja
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
nein
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
nein
Funkstandard Bluetooth:
nein
Funkstandard WLAN 802.11:
nein
Funkstandard GPRS:
nein
Funkstandard GSM:
nein
Anzahl der Steckplätze für Speichermedien:
3
Mobilfunkstandard 3G (UMTS):
nein
IO-Link Master:
nein
Festplattenspeicherkapazität:
1 TB
Schutzart (IP):
IP20
Betriebstemperatur:
5...40 °C
Mit Grafikkarte:
ja
Mit Soundkarte:
ja
Mit optischem Laufwerk:
nein
Mit Diskettenlaufwerk:
nein
Anzahl der freien Steckplätze, AGP:
0
Anzahl der freien Steckplätze, PCI:
3
Mit sonstigen Speichermedien:
nein
Anzahl der freien Steckplätze, ISA:
0
Anzahl der freien Steckplätze, PC-Card (PCMCIA):
0
Anzahl der freien Steckplätze, sonstige:
0
Geeignet für Tragschienenmontage:
nein
Wand-/Direktmontage möglich:
nein
Fronteinbau möglich:
nein
Rack-Montage möglich:
ja
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Breite:
430 mm
Höhe:
176 mm
Tiefe:
465.8 mm
Unterstützt Protokoll für EtherCAT:
nein
Anzahl der freien Steckplätze, PCIe:
4
- Core i5-6500 (4C/4T, 3.2 (3.6) GHz, 6 MB cache)
- 2x Gbit Ethernet
- 1x DP, 1x VGA
- 2x USB sul lato frontale, 4x USB sul lato posteriore, 2x USB all'interno
- 2x seriale, 2x PS/2, audio
- 1x 1 TB HDD, interno
- 8 Gbyte DDR4 (1x 8 Gbyte)
- Senze DVD +/-RW
- Windows 10 IoT Enterprise per Pentium/i3/i5
- Alimentatore da rete industriale 100/240V, senza cavo di rete
- Piattaforma economica per varie applicazioni IT e SCADA
- Facile integrazione grazie ai molteplici connettori di ingresso/uscita
- Performance elevata per applicazioni di visualizzazione e elaborazione dati
Simatic ipc347g
SIMATIC IPC347G offre una piattaforma economica di Rack PC da 19"per applicazioni e software IT, visualizzazione e applicazioni SCADA.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie