Startseite

SIEMENS - SIE6AG40122BA100AX0 SIMATIC IPC347G (RACK PC, 19, 4U) - 6AG40122BA100AX0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Versorgungsspannung AC 50 Hz - 100...240 V

  • Max. Hauptspeicher - 4 MB

  • Gehäusebauform - Rack

  • Prozessortaktfrequenz - 3.6 GHz

  • Vorinstalliertes Betriebssystem - Windows 10

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1.619 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4034106033750

Artikelnummer

SIE6AG40122BA100AX0

Herstellernummer

6AG40122BA100AX0

Hersteller

SIE

Versorgungsspannung AC 50 Hz:

100...240 V

Max. Hauptspeicher:

4 MB

Gehäusebauform:

Rack

Prozessortaktfrequenz:

3.6 GHz

Vorinstalliertes Betriebssystem:

Windows 10

Versorgungsspannung AC 60 Hz:

100...240 V

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für CAN:

nein

Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:

2

Unterstützt Protokoll für ASI:

nein

Anzahl der Schnittstellen PROFINET:

2

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:

2

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

nein

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:

2

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:

2

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:

0

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

nein

Anzahl der HW-Schnittstellen USB:

10

Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:

0

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

nein

Prozessor-Typ:

Intel Core i5

Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:

2

Unterstützt Protokoll für INTERBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für KNX:

nein

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

nein

Unterstützt Protokoll für SUCONET:

nein

Unterstützt Protokoll für LON:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:

nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

nein

Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:

nein

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

nein

Mit Festplatte:

ja

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:

nein

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:

nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

nein

Funkstandard Bluetooth:

nein

Funkstandard WLAN 802.11:

nein

Funkstandard GPRS:

nein

Funkstandard GSM:

nein

Anzahl der Steckplätze für Speichermedien:

3

Mobilfunkstandard 3G (UMTS):

nein

IO-Link Master:

nein

Festplattenspeicherkapazität:

1 TB

Schutzart (IP):

IP20

Betriebstemperatur:

5...40 °C

Mit Grafikkarte:

ja

Mit Soundkarte:

ja

Mit optischem Laufwerk:

nein

Mit Diskettenlaufwerk:

nein

Anzahl der freien Steckplätze, AGP:

0

Anzahl der freien Steckplätze, PCI:

3

Mit sonstigen Speichermedien:

nein

Anzahl der freien Steckplätze, ISA:

0

Anzahl der freien Steckplätze, PC-Card (PCMCIA):

0

Anzahl der freien Steckplätze, sonstige:

0

Geeignet für Tragschienenmontage:

nein

Wand-/Direktmontage möglich:

nein

Fronteinbau möglich:

nein

Rack-Montage möglich:

ja

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Breite:

430 mm

Höhe:

176 mm

Tiefe:

465.8 mm

Unterstützt Protokoll für EtherCAT:

nein

Anzahl der freien Steckplätze, PCIe:

4

    Simatic ipc347g

    SIMATIC IPC347G offre una piattaforma economica di Rack PC da 19"per applicazioni e software IT, visualizzazione e applicazioni SCADA.

    Dettagli tecnici:

    • Core i5-6500 (4C/4T, 3.2 (3.6) GHz, 6 MB cache)
    • 2x Gbit Ethernet
    • 1x DP, 1x VGA
    • 2x USB sul lato frontale, 4x USB sul lato posteriore, 2x USB all'interno
    • 2x seriale, 2x PS/2, audio
    • 1x 1 TB HDD interno
    • 4 Gbyte DDR4 (1x 4 Gbyte)
    • Senza DVD +/-RW
    • Windows 10 IoT Enterprise per Pentium/i3/i5
    • Alimentatore da rete industriale 100/240V
    • Senza cavo di rete

    Vantaggi per il cliente:

    • Supporta applicazioni IT avanzate e monitoraggio visivo con efficienza migliorata.
    • Configurazione versatile con molteplici porte USB e opzioni di connettività.
    • Prestazioni elevate grazie al processore potente e alla memoria adeguata.
    • Soluzione economica e compatta per ambienti industriali.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie