SIEMENS - SIE6AG26200AA004AA0 SIPLUS PN/CAN LINK TX RAIL - 6AG26200AA004AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet - 2
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 - 0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 - 0
Unterstützt Protokoll für TCP/IP - ja
Übertragungsrate - 1000 kBit/s
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
51 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4047618085704
Artikelnummer
SIE6AG26200AA004AA0
Herstellernummer
6AG26200AA004AA0
Hersteller
SIE
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
2
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
0
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
ja
Übertragungsrate:
1000 kBit/s
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
1
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
nein
Mit optischer Schnittstelle:
nein
Unterstützt Protokoll für CAN:
ja
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
nein
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
ja
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
1
Funkstandard GSM:
nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
nein
Unterstützt Protokoll für ASI:
nein
Unterstützt Protokoll für KNX:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
nein
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
nein
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
nein
Unterstützt Protokoll für LON:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
nein
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
nein
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
nein
Funkstandard Bluetooth:
nein
Funkstandard WLAN 802.11:
nein
Funkstandard GPRS:
nein
Mobilfunkstandard 3G (UMTS):
nein
IO-Link Master:
nein
Redundanzfähigkeit:
nein
Art der Datenübertragung:
seriell
Mit Potentialtrennung:
ja
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
nein
Breite:
70 mm
Höhe:
112 mm
Tiefe:
75 mm
Unterstützt Protokoll für EtherCAT:
nein
- Modello: 6BK1620-0AA00-0AA0
- Coating: Conformal Coating
- Temperatura operativa: -40 … +70 °C
- Classe di protezione: OT4 con ST1/2 (+85°C per 10min)
- Modulo: PROFINET a CAN oppure CANopen bus di campo CAN 2.0 A/B
- Configurazione: CANopen Manager oppure slave secondo CiA301/302
- Grado di protezione: IP20
- Facilita l’integrazione di apparecchiature CAN in una rete PROFINET.
- Supporta moderni concetti di produzione per macchine e impianti esistenti.
- Le varianti SIPLUS extreme sono progettate per condizioni ambientali gravose.
- Protegge il sistema di automazione da sostanze attive biologicamente, chimicamente e meccanicamente.
SIPLUS PN/CAN LINK TX RAIL
Il SIPLUS PN/CAN LINK consente un accoppiamento diretto tra PROFINET e una rete CAN, facilitando la comunicazione con componenti SIMATIC.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


