Startseite

SIEMENS - SIE6AG25436WX004XE0 SIPLUS ET 200SP CP 1543SP-1 ISEC TX RAIL - 6AG25436WX004XE0

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6AG25436WX004XE0 SIPLUS ET 200SP CP 1543SP-1 ISEC TX RAIL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Unterstützt Protokoll für PROFIBUS - nein

  • Unterstützt Protokoll für MODBUS - nein

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • Unterstützt Protokoll für CAN - nein

  • Unterstützt Protokoll für INTERBUS - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

136 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4047618098650

Artikelnummer

SIE6AG25436WX004XE0

Herstellernummer

6AG25436WX004XE0

Hersteller

SIE

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

nein

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Unterstützt Protokoll für CAN:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für ASI:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

nein

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

nein

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

nein

Unterstützt Protokoll für SUCONET:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:

nein

Unterstützt Protokoll für LON:

nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:

nein

Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:

nein

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:

nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

nein

Funkstandard Bluetooth:

nein

Funkstandard WLAN 802.11:

nein

IO-Link Master:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Mit Potentialtrennung:

nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite:

60 mm

Höhe:

117 mm

Tiefe:

74 mm

SIPLUS ET 200SP CP 1543SP-1 ISEC TX RAIL

Il prodotto è progettato per proteggere i componenti di automazione in condizioni ambientali gravose.

Dettagli tecnici:

  • Basato su 6GK7543-6WX00-0XE0
  • Conformal Coating
  • Temperatura di funzionamento: -40 … +70 °C
  • OT4 con ST1/2 (+85°C per 10min)
  • Security: firewall e VPN
  • Comunicazione aperta IE: TCP/IP, ISO on TCP, UDP, PG/OP
  • Routing S7
  • IP-Broadcast/Multicast
  • SNMPV1/V3
  • DHCP
  • Secure E-Mail
  • IPV4/IPV6
  • Supporto di SINEMA Remote Connect con configurazione automatica
  • Sincronizzazione dell'ora tramite NTP
  • Accesso al Web Server della CPU
  • Necessario BusAdapter

Vantaggi per il cliente:

  • La variante SIPLUS extreme protegge i componenti di automazione anche in presenza di condizioni ambientali gravose.
  • Maggiore sicurezza dell'investimento.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie