Startseite

SIEMENS - SIE6AG25211BH004AB0 SIPLUS S7-1500 DI 16X24VDC HF TX RAIL - 6AG25211BH004AB0

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6AG25211BH004AB0 SIPLUS S7-1500 DI 16X24VDC HF TX RAIL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Versorgungsspannung DC - 19.2...28.8 V

  • Anzahl der digitalen Eingänge - 16

  • Anzahl der digitalen Ausgänge - 0

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • Art des Digitalausgangs - ohne

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

19 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4047618070663

Artikelnummer

SIE6AG25211BH004AB0

Herstellernummer

6AG25211BH004AB0

Hersteller

SIE

Versorgungsspannung DC:

19.2...28.8 V

Anzahl der digitalen Eingänge:

16

Anzahl der digitalen Ausgänge:

0

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Art des Digitalausgangs:

ohne

Digitale Eingänge konfigurierbar:

ja

Art der Eingangsspannung:

DC

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Eingangsstrom bei Signal 1:

2.5 mA

Zulässige Spannung am Eingang:

-30...30 V

Redundanzfähigkeit:

nein

Verzögerungszeit bei Signalwechsel:

0.049999999...20 ms

Breite:

35 mm

Höhe:

147 mm

Tiefe:

129 mm

SIPLUS S7-1500 DI 16x DC 24V HF TX RAIL

Modulo di ingressi digitali con 16 canali per applicazioni versatili nel sistema SIMATIC ET 200MP.

Dettagli tecnici:

  • Basato su 6ES7521-1BH00-0AB0
  • Conformal Coating
  • Temperatura operativa: -40 … +70 °C
  • OT4 con ST1/2 (+85°C per 10min)
  • Ritardo di ingresso: 0,05 ... 20 ms
  • Tipo di ingresso: 3 (IEC 61131)
  • Diagnostica

Vantaggi per il cliente:

  • Sistema di periferia modulare e scalabile per impiego universale in IP20
  • Tempi di ciclo del bus minimi e tempi di reazione rapidi anche in grandi strutture
  • Facilità di montaggio, cablaggio e messain servizio
  • Struttura scalabile per personalizzazione in base alle necessità sul posto
  • Ampia gamma di moduli di ingressi/uscite per configurazione scalabile

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie