SIEMENS - SIE6AG25121SM031AB0 SIPLUS ET 200SP CPU 1512SP F-1 PN RAIL - 6AG25121SM031AB0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Eingangsspannung DC - 19.2...28.8 V
Art der Eingangsspannung - DC
Anzahl der Steckplätze - 80
Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich - ja
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet - 1
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
83 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4025515744733
Artikelnummer
SIE6AG25121SM031AB0
Herstellernummer
6AG25121SM031AB0
Hersteller
SIE
Eingangsspannung DC:
19.2...28.8 V
Art der Eingangsspannung:
DC
Anzahl der Steckplätze:
80
Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich:
ja
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
1
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
1
Max. Eingangsstrom DC:
0.7 A
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
ja
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
ja
Unterstützt Protokoll für ASI:
ja
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
ja
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
ja
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
0
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
ja
Mit optischer Schnittstelle:
nein
Unterstützt Protokoll für CAN:
nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für KNX:
nein
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
nein
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
nein
Unterstützt Protokoll für LON:
nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
nein
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
nein
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
nein
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
nein
Funkstandard Bluetooth:
nein
Funkstandard WLAN 802.11:
nein
Funkstandard GPRS:
nein
Funkstandard GSM:
nein
Mobilfunkstandard 3G (UMTS):
nein
IO-Link Master:
nein
Systemkomponente:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Mit steckbaren Baugruppen, digitale Ein-/Ausgangssignale:
ja
Mit steckbaren Baugruppen, analoge Ein-/Ausgangssignale:
ja
Mit steckbaren Baugruppen, Kommunikationsmodule:
ja
Mit steckbaren Baugruppen, Funktions- u. Technologie-Module:
ja
Mit steckbaren Baugruppen, Zentralmodule:
ja
Mit steckbaren Baugruppen, sonstige:
ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraub-/Federzuganschluss
Mit Buskoppler für modularen Stationsaufbau:
ja
Geeignet für Tragschienenmontage:
ja
Wand-/Direktmontage möglich:
ja
Fronteinbau möglich:
nein
Rack-Montage möglich:
nein
SIL nach IEC 61508:
3
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
Level e
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
100 mm
Höhe:
117 mm
Tiefe:
75 mm
Unterstützt Protokoll für EtherCAT:
nein
- Basato su 6ES7512-1SM03-0AB0
- Conformal Coating OT2: -40 ... +55 °C
- ST1/2: 70 °C per 10 min
- Memoria di lavoro: 600 KB per il programma e 2 MByte per i dati
- 1ª interfaccia: PROFINET IRT con switch a 3 porte
- Performance a bit di 25 ns
- Necessaria SIMATIC Memory Card
- BusAdapter necessario per porta 1 e 2
- Omologato per il grado di protezione IP20
- Facile messa in servizio grazie alla forma costruttiva salvaspazio
- Massima flessibilità con Multi Hot Swapping dei moduli
- Supporto per diversi protocolli Ethernet grazie all'integrazione del modulo MultiFieldbus IM155-6MF
- Montaggio e service semplificati con identificazione unitario e codifica a colori
- Investimento in tecnologie future con standard di mercato ridefiniti
- Ottime prestazioni garantite da continua disponibilità dei dati e versatili opzioni di integrazione
SIPLUS ET 200SP CPU 1512SP F-1 RAIL
Unità centrale multifunzionale concepita per sistemi di periferia decentrata, con prestazioni elevate e una gamma flessibile di opzioni di comunicazione.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


