SIEMENS - SIE6AG22344HE321XB1 SIPLUS S7-1200 SM 1234 4AI/2AQ RAIL - 6AG22344HE321XB1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der analogen Eingänge - 4
Anzahl der analogen Ausgänge - 2
Eingang, Strom - ja
Eingang, Spannung - ja
Eingang, Widerstand - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
43 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4047618082703
Artikelnummer
SIE6AG22344HE321XB1
Herstellernummer
6AG22344HE321XB1
Hersteller
SIE
Anzahl der analogen Eingänge:
4
Anzahl der analogen Ausgänge:
2
Eingang, Strom:
ja
Eingang, Spannung:
ja
Eingang, Widerstand:
nein
Analoge Eingänge konfigurierbar:
ja
Analoge Ausgänge konfigurierbar:
ja
Eingangssignal konfigurierbar:
ja
Auflösung der Analogeingänge:
12 Bit
Ausgang, Strom:
ja
Eingang, Widerstandsthermometer:
nein
Ausgang, Spannung:
ja
Eingang, Thermoelement:
nein
Ausgangssignal konfigurierbar:
ja
Auflösung der Analogausgänge:
14 Bit
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraub-/Federzuganschluss
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
45 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
75 mm
- Conformità alla norma 6ES7234-4HE32-0XB0
- Temperatura operativa: -25…+60°C
- Temperature di picco: fino a +70°C per 10 minuti (OT1 con ST1/2)
- 4 ingressi analogici e 2 uscite analogiche
- Intervallo di tensione: +/-10 V
- Risoluzione a 14 bit per tensione oppure 13 bit per corrente (0 (4)-20mA)
- Compatibilità con CPU SIMATIC S7-1200, eccetto CPU 1211C
- Moduli ad alta flessibilità per ingressi/uscite digitali e analogici, incluse varianti fail-safe
- Possibilità di personalizzare la configurazione del sistema in base alle specifiche esigenze dell'utente.
- Risparmio di spazio nel quadro elettrico grazie a opzioni costruttive compatte.
- Ottimizzazione dei costi hardware con moduli configurabili.
- Protezione totale contro condizioni ambientali estreme grazie al 100 % di Conformal Coating.
- Affidabilità nell'acquisizione di segnali digitali in qualsiasi condizione ambientale.
SIPLUS S7-1200 SM 1234 4AI/2AQ RAIL
Il prodotto è un modulo di ingresso/uscita versatile progettato per il sistema SIMATIC S7-1200, offrendo opzioni di personalizzazione e resistenza a condizioni ambientali estreme.
Dettagli tecnici:
Benefici per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


