SIEMENS - SIE6AG22315PD321XB0 SIPLUS S7-1200 SM 1231 RTD RAIL - 6AG22315PD321XB0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der analogen Eingänge - 4
Anzahl der analogen Ausgänge - 0
Eingang, Strom - nein
Eingang, Spannung - nein
Eingang, Widerstand - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
43 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4047618073107
Artikelnummer
SIE6AG22315PD321XB0
Herstellernummer
6AG22315PD321XB0
Hersteller
SIE
Anzahl der analogen Eingänge:
4
Anzahl der analogen Ausgänge:
0
Eingang, Strom:
nein
Eingang, Spannung:
nein
Eingang, Widerstand:
ja
Analoge Eingänge konfigurierbar:
ja
Eingangssignal konfigurierbar:
ja
Auflösung der Analogeingänge:
15 Bit
Eingang, Widerstandsthermometer:
ja
Eingang, Thermoelement:
nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraub-/Federzuganschluss
Breite:
45 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
75 mm
- Conformal Coating per protezione contro sostanze attive biologicamente, chimicamente e meccanicamente
- Range di temperatura operativo: -25°C a +60°C, con OT1 con ST1/2 (+70°C per 10 min)
- Supporto per SIMATIC S7-1200 Basic Controller
- 4x modulo AI RTD per ingressi analogici
- Opzioni di comunicazione varie per personalizzazione della configurazione
- Disponibile in varianti fail-safe
- Risparmio di spazio nel quadro elettrico grazie a moduli compatti
- Ottimizzazione dei costi hardware con una configurazione personalizzata
- Affidabilità nell'acquisizione dei segnali digitali in condizioni ambientali sfavorevoli
- Maggiore durata e resistenza in ambienti difficili
SIPLUS S7-1200 SM 1231 RTD T1 RAIL basato su 6ES7231-5PD32-0XB0
Il SIPLUS S7-1200 SM 1231 RTD T1 RAIL è un'unità di ingressi analogici adatta per condizioni ambientali estreme, progettata per garantire flessibilità e robustezza nel monitoraggio delle temperature.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


